570件中 481~520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

見やすい青目盛付の活栓瓶です。
材質本体・パッキン/HDPE
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルファベットコード付きクライオチューブです。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様V底、ラック+チューブ、96well format 材質Highest purity polypropylene 寸法(mm)Tube hight:44 Tube hight with Push cap:45 容量(mL)1.4 使用温度範囲液体窒素気相~+100℃ アズワン品番4-1087-50
1セット(10セット×96本)
42,980 税込47,278
12日以内出荷

External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様24well format用External Screw Cap 材質Polypropylene 使用温度範囲液体窒素気相~+140℃ 適合チューブ(mL)1.5、3.0、3.50、6.0
1セット(10セット×24個)
31,980 税込35,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様48well format用External Screw Cap 材質Polypropylene 適合チューブ(mL)1.0、2.0、3.0、4.0 使用温度範囲液体窒素気相~+140℃
1セット(10セット×48個)
43,980 税込48,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様96well format用External Screw Cap 材質Polypropylene 使用温度範囲液体窒素気相~+140℃ 適合チューブ(mL)0.3、0.4、0.75、0.80、1.40、2.0
1セット(10セット×96個)
60,980 税込67,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊フィルターによりボトル内からの有害ガスの漏出を防ぎます。実験時のコンタミネーションを防ぎます。チューブを接続したままでもボトルを容易に交換することができます。
材質本体/PPS・PTFE、シーリング/FKM、エアーバルブ/(本体)PP・(フィルター)PTFE、フィッティング/PFA 品名スターターキット
1セット
81,980 税込90,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃液容器からの気化ガスを排気フィルター(別売)を通して安全に排出できます。HPLC用の廃液回収キャップとして最適です。キャップ側面に識別用ラベルが挿入できます。フィルター上部のインジケーターで交換時期(6ヶ月)が容易に確認できます。
材質キャップ/PPS・PTFE、シーリング/FKM、フィッティング/PFA、フィルター/PP、プレフィルター/PE、吸着剤/活性炭
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スラリーや粘度の高い液体でも使用しやすいよう底が傾斜になっています。
材質PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm)145
1個
96,980 税込106,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、パッキン/TPE 使用温度範囲0~75℃
1本ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体/HDPE、キャップ/PP
1本
109 税込120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体/HDPE、キャップ/PP
1本
83 税込91
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。ボトルにより内部の液体が汚染されることがありません。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 容量(mL)240 タイプワンタッチ アズワン品番1-2829-33
1個
2,998 税込3,298
12日以内出荷

Thermo Fisher Scientific広口試薬ボトル
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)(口内径×胴径×高さ)Φ64×Φ250×383 容量(L)10 アズワン品番1-2687-07
1箱(1本)
16,980 税込18,678
10日以内出荷

肉厚で強度・耐熱性に優れています。専用タンクライナーと併せて使用すると本体の洗浄が不要です。
厚さ(mm)4.7 材質本体・フタ/LLDPE
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SCATの安全キャップ及び廃液キャップ専用のチューブフィッティングです。
材質PP 適合チューブ内径(Φmm)6.4~9.0 アズワン品番1-1735-50
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

SCATの安全キャップ及び廃液キャップ専用のチューブフィッティングです。
材質PFA 適合チューブ外径(Φmm)3.2
1セット(5個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SCATの安全キャップ及び廃液キャップ専用のチューブフィッティングです。
材質PTFE
1セット(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボトル内からの有害ガスの漏出を防ぎます。
材質エアーバルブ/(本体)PP・(フィルター)PTFE 品名交換用エアバルブ(フィルター付き)
1個ほか
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッコー軟膏容器NK型
粉体や粘度のある試料を出し入れしやすい円筒状です。
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中フタ/低密度ポリエチレン(LDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)0~70 キャップパッキン付
1本
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体/HDPE、フタ/PP
1本
69 税込76
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。食品にも使える取っ手付容器。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・保管・運搬 仕様【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。 材質本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン 本体:ナチュラル パッキン付CAP:白 容量(mL)4000 質量(g)容器:195(±15)、キャップ:4.4 温度(℃)充填:常温(5~40推奨) 口径(Φmm)27.8 目盛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×273.1 保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所 満水容量(mL)4230(※水の比重での容量)
1ケース(20個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
2,300 税込2,530
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ノズルはタンク内に収納可能 材質本体:高密度ポリエチレン、 フタ・アダプター:ポリプロピレン、 ノズル:低密度ポリエチレン 寸法(mm)383×203×400(H) 容量(L)20 ノズル長(mm)245
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

容量(L)10 仕様ノズルはタンク内に収納可能 材質本体:高密度ポリエチレン フタ・アダプター:ポリプロピレン 寸法(mm)330×171×342 ノズル長(mm)245
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

ポリエチレン製タンクの表面をフッ化処理することで、優れたガスバリア性と耐薬品性を持っています。基材部分がポリエチレンですので軽量・リーズナブルです。
容量(L)20
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP製ですので液量がハッキリわかります。持ち運びに便利な取手がついたコンパクトサイズです。
材質本体:PP、キャップ・中栓:PE 目盛 口内径(Φmm)43
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP製ですので液量がハッキリわかります。持ち運びに便利な取手がついたコンパクトサイズです。
容量(L)1 材質本体:PP、キャップ:PE 目盛 口内径(Φmm)26 外寸法(mm)166×48×H230
1個
739 税込813
7日以内出荷

中身の取り出しに便利なケミカルコック付です。
容量(L)20 材質本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム 高さ(mm)370 口内径(Φmm)50 コック20A 胴寸(mm)260×260 コック外径(Φmm)約17.5
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用性の高いコック付瓶。レバーを回転させる事で流量の調整が可能です。
種別1ケロ
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動ストッパー機能搭載のコック付瓶。ワンタッチ式のコック瓶です。
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汎用性の高いコック付瓶。レバーを回転させる事で流量の調整が可能です。
種別丸型
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動ストッパー機能搭載のコック付瓶。ワンタッチ式のコック瓶です。
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリンダー型タンク用です。アニマルフリー原料で製造されています。
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。オールPTFE円筒型容器(蓋付)です。15Lまでの容量を取り揃えました。最高使用温度:250℃(連続使用可能温度:150℃)。
1個
95,980 税込105,578
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。オールPTFE円筒型容器です。15Lまでの容量を取り揃えました。最高使用温度:250℃(連続使用可能温度:150℃)。
1個
75,980 税込83,578
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーと二方バルブは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
1個
339,000 税込372,900
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
1個
289,000 税込317,900
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります