4ページ目: ポリタンク/扁平缶
軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません
商品豆知識
チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
材質タンク/PE、ノズル/PVC
タイプ10L容器本体(ジャバラノズルなし)
口内径(Φmm)(タンク) 36
ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm
アズワン品番4-2155-01
1個
¥1,710
税込¥1,881
欠品中
使用後に約1/5に折りたためますので廃棄処理が簡単です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン)
色白
ポリエチレン製で、薬品や衝撃に強く、割れません。出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です。
用途比重1.3以下の薬品の貯留など。次亜塩素酸ソーダ・苛性ソーダなどの貯留に。
材質ポリエチレン(PE)
中栓付き。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
容量(L)5
材質ポリエチレン(PE)
仕様片口、目盛なし、中栓付
容量(mL)5000
内径(Φmm)33
寸法H(mm)280
1目盛(mL)-
目盛なし
寸法D(mm)140
寸法W(mm)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×140×280
ノズルあり
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)33
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ポリエチレンの基材の表面にフッ素を化学結合させたポリタンクです。フッ素樹脂製の大型容器に比べ、かなりの低価格です。
ガスバリア性・耐薬品性に優れています。
仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:白●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
アズワン品番65-9261-38
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
取っ手付容器。液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。
用途液体の保存・保管・運搬
仕様【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。
材質本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン
容量(mL)4000
質量(g)容器:195(±15)、キャップ:4.4
温度(℃)充填:常温(5~40推奨)
口径(Φmm)27.8
目盛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×273.1
適合ノズル4L-HO 専用ノズル(別売)
保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
満水容量(mL)4230(※水の比重での容量)
容量(L)10
仕様ノズルはタンク内に収納可能
材質本体:高密度ポリエチレン フタ・アダプター:ポリプロピレン
寸法(mm)330×171×342
ノズル長(mm)245
1個
¥2,680
税込¥2,948
当日出荷
本体は半透明ですので液量がひと目で確認できます。ハンドル一体成型ですので持ち運びに便利です。開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。積み重ねができ、突起部を極力抑えたスタイルですので保管・整理に便利です。低重心設計で安定性に優れています。
材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム
口内径(Φmm)Φ33.5
容量(L)10
材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム
寸法(mm)(コック先端部):内径Φ12.5mm、外径Φ14.5mm
タイプコック付き
口内径(Φmm)96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×172×280
アズワン品番1-2169-01
1本
¥4,415
税込¥4,857
当日出荷
内容物の抽出が容易な2ヶ口形状です。ノズル付です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE、パッキン/発泡PE
袋の中が洗えて、しっかり乾かせるフィルム製の給水袋。容量5リットルで使いやすい。袋の上部がガバっと開くので水を入れやすく、使用後は中に手を入れて洗浄もできるので、繰り返し衛生的に使用できます。
「AnyLock(エニーロック)」は、韓国で開発された、袋に差し込むようにスライドさせるだけで簡単に密封保存ができる機能的な製品です。本製品には、持ち運びに便利なハンドル付きタイプを使用しています。コックは、レバーをひねると給水できます。手を離しても勝手に戻らないから、手洗いもできます。
材質フィルム/ポリエチレン・ナイロン・ポリエステル、コック・留め具/ポリプロプレン
質量(g)135(1個あたり)
容量(L)5
寸法(cm)留め具:幅35.5×奥行6.5×厚み1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)袋:31×5×40
耐薬品性に優れたポリエチレン製丸型タンクアンカー部がタンク一体型のため安定度の高い設置が可能です。
注入量が確認できる独自設計(搭載しているゲージパイプは薬液の残量がわかるでけでなく、ポンプの注入量を確認することができます。)
色アイボリーホワイト
持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。
5Lは片面のみに、10L、20Lは両側面にリブが付いています。
材質本体:高濃度ポリエチレン、>10Lキャップ:PP、20Lキャップ:HDPE
仕様目盛なし
使用温度範囲(℃)0~70
容器本体にPT,Rc3/8のソケット(ナット)を取り付けています。食品にも使用できます。使用用途に合わせてお好みのPT3/8サイズのコックやジョイントなどを取り付けることができます。
用途PT,R3/8のバルブを取付ることで液体の保管、排出等が可能になります。他機器からの接続等も可能です。
材質(本体)PE
色白
ねじの呼び寸法10A
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
材質(取手)PP
ノズルはタンク内に収納できます。
容量(L)20
材質本体:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン、ノズル:低密度ポリエチレン
仕様パッキン付
エスコ品番EA508AS-120
寸法(mm)383×203×400(H)
質量(g)970
ノズル長(mm)245
先端ノズル径(Φmm)20
1個
¥3,860
税込¥4,246
当日出荷
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン樹脂)
1目盛(mL)1000
口内径(Φmm)32
持ちやすい取っ手付きの広口タイプで液体の注入・注出が容易です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP
使用温度範囲(℃)0~70
スリット部分から透過いたします。
仕様●容量:2L●内径:24mm●寸法:W145×D90×H210mm●材質:ポリエチレン●中栓付●目盛間隔:250mL(目盛は目安となります)
パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズル・ロートもございます。
用途液体の保存・保管等
質量(g)438.2
口径(Φmm)44
幅(mm)260
奥行(mm)120
高さ(mm)285
容量(L)5
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
材質本体・キャップ・パッキン:発泡PE
口内径(Φmm)24
中栓無
パッキン有
静電気拡散性をもつUN規格対応ポリタンクです。
容量(L)10
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
寸法(mm)300×200×258
規格(UN規格)3H1/Y1.5/200
表面抵抗値(Ω)10^9未満
アズワン品番3-8661-01
1個
¥8,698
税込¥9,568
欠品中
ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
容量(L)20
仕様正角、細口、中栓付
口内径(Φmm)52
外寸法(縦×横×高さ)(mm)280×280×385
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
広口キャップで内部の洗浄が楽々。縦向きに設置して楽々給水可能。蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。取っ手付で持ち運びに便利。
材質ポリエチレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)
容量(L)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×145×295
女性や高齢者に最適!大容量20Lの灯油を楽に運べる、車輪とハンドルの付いた便利なポリタンク。安心してお使いいただける、消防法適合品です。ポリタンクに付いた車輪と引いて歩きやすい長いハンドルで、キャリーカートのようにラクラク運べます。車輪は本体の後方に2つ付いています。前方は地面に付く仕様なので、傾斜した地面でも転がりだす心配がありません。身長に合わせてたたんだり伸ばしたりできる、2段階式。ハンドルは折りたたんでコンパクトに収納できます。2個積み重ねることができます。※積み重ねたまま移動することはできません。2004年グッドデザイン賞受賞製品の、カラーリニューアル品です。日本国内で製造・管理された製品です。ガソリンは絶対に入れないでください。
材質【本体・キャップ】ポリエチレン【ホイール・ハンドル】ポリプロピレン【シャフト・カバー】スチール
質量(kg)1.8
容量(L)20
口径(Φmm)【キャップ】50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×25×35
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン
タイプ5L容器本体(ジャバラノズルなし)
タンク容量(L)5
アズワン品番4-2155-04
タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌々日出荷
食品衛生法適合商品、中ブタ付、フタはねじ式
仕様●材質:本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン●容量(mL):325●胴径(mm):83●高さ(mm):90
アズワン品番68-1817-76
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
『ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリタンク/扁平缶
- バッグインコンテナ関連
- ボトル/瓶
- タンク用ノズル
- タンク用キャップ
- ケミカルコック
- ボトルカート/スタンド
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。