ボトル・瓶とは、液体を入れるための容器のことです。ここではポリエチレンやポリプロピレン製の半透明・透明タイプのボトルやタンクを扱っており、科学研究や食品開発などの作業現場で使用されています。軽量で内容物の透過を防いでくれるボトルは化学薬品にも耐性があるので、薬品の保存・貯蔵に欠かせないアイテム。また小分け作業に便利なコック付きのものなど機能性や容量もさまざまで、豊富なタイプから選ぶことができます。フッ素樹脂加工タイプなど耐久性に優れたタイプもあるので、用途に応じてアイテムを選ぶのがおすすめです。
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
  • PE 手付丸ボトル(内蓋付) シービープラス

    PE 手付丸ボトル(内蓋付)

    シービープラス(8件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    容量(mL)1050材質PE質量(kg)0.076ボトル形状丸型取手あり直径×高さ(mm)90×247TKG品番9-0254-0401TKG品番(2017)6-0234-0401
  • 広口瓶ケミカルコック付 瑞穂化成工業

    広口瓶ケミカルコック付

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途液体の保管、排出等材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓なしパッキンあり
  • 角型容器(目盛りなし) アズワン

    角型容器(目盛りなし)

    アズワン(13件のレビュー)
    713税込784
    1個
    当日出荷
    正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
    容量(L)4その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)タイプキャップなし目盛なし口内径(Φmm)28アズワン品番4-5602-01口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345取手あり
  • プラスチックボトル(ペットボトル) ケニス

    プラスチックボトル(ペットボトル)

    ケニス(7件のレビュー)
    599税込659
    1組(4本)ほか
    当日出荷
    300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。
    材質本体/PET、蓋/PP口内径(Φmm)28
  • サンプラ(R) シーラーRBボトル(角) サンプラテック

    サンプラ(R) シーラーRBボトル(角)

    サンプラテック(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
    用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野材質(本体)シーラーRB、その他耐熱温度(℃)約80材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼りパッキンあり
  • ハンディーボトル活栓付(目盛りなし) アズワン

    ハンディーボトル活栓付(目盛りなし)

    アズワン
    4,059税込4,465
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム)材質(本体)PE目盛なし材質(コック)PP材質(パッキン)Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム)コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
  • PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPパック

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
    容量(mL)1000材質本体・フタ/PP、中栓/PE適合500mL瓶全高(mm)210底径(Φmm)87
  • ドラム容器(密閉用円筒型) スイコー

    ドラム容器(密閉用円筒型)

    スイコー
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    材質PE(ポリエチレン)目盛ありフタ外径(Φmm)159ボトル形状円筒型
  • 正角広口コック付20L 瑞穂化成工業

    正角広口コック付20L

    瑞穂化成工業(3件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    内容液の排出に便利なコック付です。 食品にも使用できます。 コック取り外し不可。
    用途液体の保管、排出等容量(L)20仕様中栓付、広口タイプトラスコ品番321-6071質量(kg)1.4材質(本体)ポリエチレン(PE)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)口形状広口本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400材質(パッキン)バイトン(FKM)ボトル形状角型中栓あり
  • テーパージャー丸型 NIKKO(ニッコーハンセン)

    テーパージャー丸型

    NIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。 50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
  • PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPパック

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
    材質本体・フタ/PP、中栓/PE口形状広口
  • BB型広口瓶(目盛りなし・コック付き) アズワン

    BB型広口瓶(目盛りなし・コック付き)

    アズワン(4件のレビュー)
    6,049税込6,654
    1個
    欠品中
    容量(L)20その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴムタイプ活栓付口内径(Φmm)175口形状広口アズワン品番5-033-02ボトル形状角型口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
  • レバーコック付瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)

    レバーコック付瓶

    NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
    サイズ(コック)RC20A使用温度範囲(℃)0~70
  • 広口茶色瓶コック付 瑞穂化成工業

    広口茶色瓶コック付

    瑞穂化成工業(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内容液の排出に便利なコック付です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途液体の保管、排出等
  • 小型クリーンボトル(UNマーク取得) ケニス

    小型クリーンボトル(UNマーク取得)

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。
    材質HDPE等級Y1.5/200口内径(Φmm)31.2
  • ストロングボトル TARSONS

    ストロングボトル

    TARSONS
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    肉厚(約3mm±0.5mm)で強度・耐久性に優れています。 オートクレーブ可能で衛生的に使用できます。
    材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可(121℃・15分)
  • 正角広口 20L 瑞穂化成工業

    正角広口 20L

    瑞穂化成工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    中栓付き。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等容量(L)20仕様中栓付、持ち手くぼみ付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)寸法H(mm)400幅B(mm)250寸法D(mm)250寸法W(mm)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400口形状広口全高H(mm)400耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)179奥行E(mm)250高さC(mm)385ボトル形状角型中栓あり取手あり(くぼみ)
  • 広口瓶ケミカルコック付 瑞穂化成工業

    広口瓶ケミカルコック付

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • PEボトル 広口 ポリエチレン製 TRUSCO

    PEボトル 広口 ポリエチレン製

    TRUSCO
    83税込91
    1個
    当日出荷
    汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
    用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)ナチュラル色(フタ)ナチュラル口径(mm)31.2中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応取手なし
  • RC-20A 耐薬バイトン 角型用 NIKKO(ニッコーハンセン)

    RC-20A 耐薬バイトン 角型用

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様耐薬適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー角型(PP・目盛りなし)10L・20L
  • UN段ボール・角缶輸送キット S-2215シリーズ ULINE

    UN段ボール・角缶輸送キット S-2215シリーズ

    ULINE
    8,998税込9,898
    1セット
    翌々日出荷
    国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。段ボールと金属缶がセットになっています。
    材質段ボール/紙、金属缶/スズメッキ鉄板等級容器等級:II、III
  • PETG広口角型容器 KAUTEX

    PETG広口角型容器

    KAUTEX
    189税込208
    1個
    当日出荷
    透明性が高いPETG製です。 広口タイプでサンプルの出し入れがしやすいです。
    材質本体/PETG、フタ/PP、パッキン/PEフォーム口形状広口
  • UN段ボール・金属缶輸送キット ULINE

    UN段ボール・金属缶輸送キット

    ULINE
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。 段ボールと金属缶、緩衝材がセットになっています。
    材質段ボール/紙、金属缶/スズメッキ鉄板、緩衝材/フォーム・HDPEリング
  • 活栓付タテ型タンク TARSONS

    活栓付タテ型タンク

    TARSONS
    8,698税込9,568
    1本
    翌々日出荷
    肉厚で耐久性に優れています。
    材質PP(ポリプロピレン)口内径(Φmm)85.5オートクレーブの可否可(121℃・15分)
  • ポリ角ビン BeHAUS

    ポリ角ビン

    BeHAUS(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    隙間なく並べて効率よく収納できます。
    材質ポリエチレンボトル形状角型中栓付き
  • ナルゲン活栓付角型瓶(PP) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    ナルゲン活栓付角型瓶(PP)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    28,980税込31,878特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~135℃口内径(Φmm)86
  • BB型広口瓶(目盛りなし・コックなし) アズワン

    BB型広口瓶(目盛りなし・コックなし)

    アズワン(1件のレビュー)
    4,475税込4,923
    1個
    当日出荷
    容量(L)20その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴムタイプ活栓なし口内径(Φmm)175アズワン品番5-033-01口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396
  • UN段ボール・金属缶輸送キット ULINE

    UN段ボール・金属缶輸送キット

    ULINE
    6,298税込6,928
    1セット
    翌々日出荷
    国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。段ボールと金属缶、緩衝材がセットになっています。
    材質段ボール/紙、金属缶/スズメッキ鉄板、緩衝材/フォーム・HDPEリング寸法(mm)金属缶:Φ165×190容量(mL)金属缶:3780規格UN規格:4G/Y9.5/S段ボールサイズ(mm)217×217×244アズワン品番4-4103-12
  • Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業

    Mボトル広口瓶

    瑞穂化成工業
    119税込131
    1個
    当日出荷
    本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。中栓の取り外しがないので、作業効率が向上します。
    材質ポリエチレン(PE)乳白色内径(Φmm)28.5色(フタ)乳白色中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 成形メモリ付きガラス瓶 Qorpak

    成形メモリ付きガラス瓶

    Qorpak
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    目盛がモールド成型されているため、薬品や摩擦で擦り切れません。
    材質容器/ソーダ石灰ガラス、キャップ/PP、ライナー/PTFE
  • UN段ボール・プラスチック容器輸送キット ULINE

    UN段ボール・プラスチック容器輸送キット

    ULINE
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。 段ボールと樹脂容器がセットになっています。
    材質ケース/段ボール、角型ガロン瓶/HDPE(FDA準拠)
  • PE取手付瓶 広口瓶 サンプラテック

    PE取手付瓶 広口瓶

    サンプラテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な取手付のボトルです。
    用途薬品の保管に。トラスコ品番557-6270材質本体:ポリエチレン(PE)、取手:ポリプロピレン(PP)乳白色容量(mL)5000高さ(mm)335容量(L)5口形状広口直径(mm)172取手片手目盛間隔(mL)500
  • PETG広口角型容器 KAUTEX

    PETG広口角型容器

    KAUTEX
    38税込42
    1個
    当日出荷
    材質フタ/PP、パッキン/PEフォーム
  • UN段ボール用PPテープ ULINE

    UN段ボール用PPテープ

    ULINE
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    UN段ボール梱包キット(S-22151、S-22152、S-7347、S-7349、S-18284、S-18285)に使用可能なテープです。 粘着面は強い粘着力を持ちます。
    材質基材/PP、粘着剤/アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.05長さ(m)201使用温度範囲(℃)-17~60アズワン品番4-4101-01
  • プラスチック容器 FDA認証・UN規格 S-17470シリーズ ULINE

    プラスチック容器 FDA認証・UN規格 S-17470シリーズ

    ULINE
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    UN規格に適合したポリエチレン容器です。 液体用の容器です。 FDA認証、BPAフリーです。 積み重ね可能な形状です。
    材質HDPE寸法(mm)228×203×292容量(mL)9463規格(UN)3H1/Y1.6/150
  • PC広口ボトル オートクレーブ対応 WPCシリーズ TriForest

    PC広口ボトル オートクレーブ対応 WPCシリーズ

    TriForest
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    遠心機に使用可能です(GS3ローターに対応)。 PP製のキャップがしっかりと内容物の漏れを防ぎます。 ボトル・キャップ共にオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。 微生物や植物、藻類等の培養に使用可能です。
    材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP径(Φmm)63(キャップ)
  • RIC-20-1(天面穴) 積水成型工業

    RIC-20-1(天面穴)

    積水成型工業
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    20Lのロンテナー用の樹脂ケースです。 リユース可能で、HACCP工場での紙粉対策に最適です。
    用途液体の配送・保管に仕様(液出し口)フタ天面穴トラスコ品番795-4174材質ポリエチレン(PE)幅(mm)364白色高さ(mm)304質量(g)15奥行(mm)364
  • テーパージャー・タンク NIKKO(ニッコーハンセン)

    テーパージャー・タンク

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です。
    用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
  • コック付ボトル BeHAUS

    コック付ボトル

    BeHAUS
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    コック付で小出しに便利です。
    材質ポリエチレン中栓付き
  • A16020 ハンディ取手(黒)ピン付 アズワン

    A16020 ハンディ取手(黒)ピン付

    アズワン(1件のレビュー)
    495税込545
    1個
    翌々日出荷
    適合20L用アズワン品番62-2705-76

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

ボトル/瓶