ボトル/瓶 :「容器 液体」の検索結果

ボトル・瓶とは、液体を入れるための容器のことです。ここではポリエチレンやポリプロピレン製の半透明・透明タイプのボトルやタンクを扱っており、科学研究や食品開発などの作業現場で使用されています。軽量で内容物の透過を防いでくれるボトルは化学薬品にも耐性があるので、薬品の保存・貯蔵に欠かせないアイテム。また小分け作業に便利なコック付きのものなど機能性や容量もさまざまで、豊富なタイプから選ぶことができます。フッ素樹脂加工タイプなど耐久性に優れたタイプもあるので、用途に応じてアイテムを選ぶのがおすすめです。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
用途液体の保管、排出等 材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体 ねじの呼び寸法10A 目盛なし 材質(コック)黄銅 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 中栓なし パッキンあり
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 容量(L)20 仕様中栓付、持ち手くぼみ付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 寸法H(mm)400 幅B(mm)250 寸法D(mm)250 寸法W(mm)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400 全高H(mm)400 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)179 奥行E(mm)250 高さC(mm)385
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

『ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります