仕様オートクレーブ可能首内径/Φ86mm
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、活栓・フタ/PP(ポリプロピレン)
仕様オートクレーブ可能
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)0~135℃
口内径(Φmm)86
『ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。