テーパージャー丸型NIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。
50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
PPパックNIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷
気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
容量(mL)1000材質本体・フタ/PP、中栓/PE適合500mL瓶全高(mm)210底径(Φmm)87
レバーコック付瓶NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
サイズ(コック)RC20A使用温度範囲(℃)0~70
PPパックNIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)当日出荷
中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
RC-20A 耐薬バイトン 角型用NIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷
仕様耐薬適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー角型(PP・目盛りなし)10L・20L
イージーコック付瓶NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から4日以内出荷
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
テーパージャー・タンクNIKKO(ニッコーハンセン)翌々日出荷から15日以内出荷
底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です。
用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
レバーコック付瓶 平角缶( 2 ヶ口) 5 LNIKKO(ニッコーハンセン)4日以内出荷
サイズ(コック)RC20Aタイプ平角使用温度範囲(℃)0~70容量(L)5目盛(mL)なし全高(mm)フタ付/280口内径(Φmm)36.5×36.5RoHS指令(10物質対応)対応胴寸(mm)259×122
レバーコック付瓶 平角缶(2ヶ口)10LNIKKO(ニッコーハンセン)9日以内出荷
サイズ(コック)RC20Aタイプ平角使用温度範囲(℃)0~70容量(L)10目盛(mL)なし全高(mm)フタ付/334口内径(Φmm)36.5×36.5RoHS指令(10物質対応)対応胴寸(mm)303×148
イージーコック付瓶 平角缶(2ヶ口)5LNIKKO(ニッコーハンセン)9日以内出荷
用途サンプル保存・貯蔵容器高さ(mm)フタ付/280タイプ平角使用温度範囲(℃)0~70容量(L)5目盛(mL)なし口内径(Φmm)36.5×36.5RoHS指令(10物質対応)対応
『ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
Jタンク土井金属化成税込¥988~¥898~
パッキンプラテック税込¥142~¥129~
パッキンプラテック税込¥153~¥139~
ポリ容器エスコ税込¥1,881~¥1,710~
ポリ容器エスコ税込¥814¥740
レバーバンドDIC(旧:大日本インキ化学工業)税込¥857~¥779~