絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(4)
  • 冨士トンボ礦業(3)
  • FUJI STAR(三共理化学)(2)
  • モーター印(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • H&H(1)
  • マキタ(1)
  • 戸田研磨工業(1)
  • ベルスター(1)
外径(Φmm)
  • 100(14)
  • 125(4)
  • 150(3)
  • 180(3)
適合材
  • アルミ(5)
  • コンクリート(2)
  • ステンレス(5)
  • 石材(5)
粒度・番手
  • 20
  • 16(22)
  • 24(47)
  • 36(80)
  • 40(349)
  • 50(20)
  • 60(494)
  • 80(475)
  • 100(318)
  • 120(487)
  • 150(200)
  • 180(301)
  • 220(17)
  • 240(329)
  • 320(285)
  • 400(265)
  • 600(106)
  • 800(27)
  • 1000(36)
  • その他(25)
穴径(Φmm)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 15.9(5)
  • 19(1)
砥材
  • A(1)
  • C(シリコンカーバイド)(2)
  • CC(6)
  • その他(6)
A・C(シリコンカーバイド)・CC・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクペーパー モノタロウディスクペーパーモノタロウ(15件のレビュー)
899税込989
1袋(10枚)
当日出荷
国内メーカー製造の高性能製品です。 ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。 硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど外径(Φmm)100穴径(Φmm)15.9種別4形砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)71接着剤フェノール
Qディスク QCFD FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QCFDFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1箱(10枚)
当日出荷から11日以内出荷
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
ファイバーディスク FDH(中抜き) 冨士トンボ礦業ファイバーディスク FDH(中抜き)冨士トンボ礦業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10枚)
当日出荷から13日以内出荷
重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。中抜きタイプは中央に砥材がないため、ディスクグラインダーに取付けの際、金具をゆるみなく締めることができます。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取りサイズ4型基材ファイバー外径(Φmm)100砥粒CC基材厚さ(mm)1.2適合材金属、石材
サンディングディスク(ペーパ)100mm HiKOKI(旧:日立工機)サンディングディスク(ペーパ)100mmHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
砥石径(Φmm)100
ジスクペーパーハード (1.2mm)中抜き モーター印ジスクペーパーハード (1.2mm)中抜きモーター印(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15.9厚さ(mm)1.2砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
Qディスク QAFD FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QAFDFUJI STAR(三共理化学)
1,198税込1,318
1箱(10枚)
当日出荷から34日以内出荷
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし砥粒アルミナ適合材金属、石材、コンクリート、非金属
ファイバーディスク FDC 冨士トンボ礦業ファイバーディスク FDC冨士トンボ礦業
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1
ペーパ 180MM HiKOKI(旧:日立工機)ペーパ 180MMHiKOKI(旧:日立工機)
2,398税込2,638
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用砥石径(Φmm)180
ジスクペーパーソフト (0.8mm) モーター印ジスクペーパーソフト (0.8mm)モーター印(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。
厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
ジスクペーパー4型 ベルスタージスクペーパー4型ベルスター
1,698税込1,868
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(mm)100穴径(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパ 125MM HiKOKI(旧:日立工機)ペーパ 125MMHiKOKI(旧:日立工機)
1,498税込1,648
1セット(10個)
翌々日出荷
タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用
ファイバーディスク FDH 冨士トンボ礦業ファイバーディスク FDH冨士トンボ礦業
1,598税込1,758
1箱(10枚)
翌日出荷から8日以内出荷
重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1.2
トダサンディングディスク 重研用 戸田研磨工業トダサンディングディスク 重研用戸田研磨工業
1,798税込1,978
1箱(10枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。 柔軟性と強い研削力が特徴です。 重研用のディスクペーパーなので、通常品より基材が厚く、研削力が有り長持ちします。
用途造船でのサビ取り、車体の鉄板面研磨、コンクリート表面研磨等の重研削用ハードタイプ内径(mm)15.9厚さ(mm)ファイバー:1.2砥材C(炭化珪素)最高使用周速度(m/min)4300
ペーパ 150MM HiKOKI(旧:日立工機)ペーパ 150MMHiKOKI(旧:日立工機)
1,898税込2,088
1セット(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用砥石径(Φmm)150
ディスクペーパー H&HディスクペーパーH&H
399税込439
1パック(2枚)
翌日出荷から8日以内出荷
金属・木材の研磨、サビ取りに
寸法(mm)100ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
ジスクペーパー 京セラインダストリアルツールズジスクペーパー京セラインダストリアルツールズ
1,998税込2,198
1パック(5枚)
3日以内出荷
適合機種DSE-5010外径(mm)150内径(mm)19
ジスクペーパー 京セラインダストリアルツールズジスクペーパー京セラインダストリアルツールズ
1,298税込1,428
1パック(5枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
ペーパー100 マキタペーパー100マキタ
2,198税込2,418
1パック(10枚)
3日以内出荷
用途コンクリートの研削、塗装はがし等に。適合機種100mm各種ディスクグラインダ、サンダ全機種
ディスク研磨材