遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ
直径(Φmm)100
内径(Φmm)12.7
幅(mm)25
種別研磨輪
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
適合ツールハンドグラインダー
穴径(Φmm)12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他
外径(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ
直径(Φmm)125
内径(Φmm)12.7
幅(mm)25
種別研磨輪
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
適合ツールハンドグラインダー
穴径(Φmm)12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他
外径(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/アール、曲面の研磨
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材アルミナ
種別マイルドテクノ
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

クロスディスクサンダー
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
付属品穴径16mm→15mmアダプター1枚
材質アルミナ砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ディスクの交換が簡単な、スカットディスクシリーズを装着するパッドです。曲面の研削研磨や仕上げ作業にお使いください。
種別スカット
材質ホルダー:ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/ア-ル、曲面の研磨
外径(mm)75
内径(Φmm)15
砥材酸化アルミニウム
種別マイルドテクノ
直径(Φmm)75
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ディスク直径よりも大幅に小さな基盤を採用することで、研磨布の反り・遊びが自由自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当ります。丸研磨布間のすき間に空冷放熱作用が働くため、ヤケや目づまりがほとんどありません。金属のサビ取り、不規則面の研削研磨に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨アール面や異形面の研磨。
外径(Φmm)50
材質アルミナ
質量(g)8
穴径(Φmm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
羽根枚数36
適合材ステンレス、鉄
最高使用周速度(m/s)79(4740m/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
強力なナイロン繊維でサビ、塗料、ヤケを除去します。曲面も平面もピッタリフィットします。セラミックタイプはよりハードな研磨作業に最適です
外径(Φmm)100
研磨材の構造不織布
適合ツールディスクグラインダー
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。
トラスコ品番244-9477
軸径(Φmm)3
幅(mm)10
粒度180(#)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)30
外径(Φmm)30
羽根枚数76
1箱(10本)
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000
外径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000
外径(Φmm)100
曲面にフィットし、作業性大幅向上。ディスク側面の使用も可能。コーナー部の研磨に最適。
用途ステンレス、その他金属の鏡面仕上げ。曲面に対応。
厚さ(mm)5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材ステンレス、その他金属
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
目づまりがなく、焼けが入りにくいので、均一な仕上がりが得られます。研磨音が小さく振動も少ないので、作業が快適です。柔軟性があり、曲面にもなじみの良さを発揮します。ソフトなあたりで研磨面にピッタリフィットします。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。鏡面仕上げの下地処理。ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかし、艶出し。
トラスコ品番806-3171
材質エメリー、アルミナ砥材
粒度60(#)
厚さ(mm)15
色灰色
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
枚数【不織布】85
外径(Φmm)100
最高使用周速度(m/s)27
1箱(5枚)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
目づまりがなく、焼けが入りにくいので、均一な仕上がりが得られます。研磨音が小さく振動も少ないので、作業が快適です。柔軟性があり、曲面にもなじみの良さを発揮します。ソフトなあたりで研磨面にピッタリフィットします。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。鏡面仕上げの下地処理。ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかし、艶出し。
トラスコ品番806-3172
材質エメリー、アルミナ砥材
粒度60(#)
厚さ(mm)10
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
枚数【不織布】85
外径(Φmm)100
最高使用周速度(m/s)69
1箱(5枚)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。