ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。
直径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

研磨ディスク 木工用
モノタロウ
¥349
税込¥384
鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。
目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。
ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
適合ツール100mm用ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
内径(Φmm)15
付属リング穴径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材シリコンカーバイド
種別テクノ
寸法(mm)直径:100、穴径:15
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材ガラス、石材、コンクリート等
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。