ディスク研磨材 :「研磨 軸」の検索結果
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
特価
本日7月8日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
BSスカットホルダー用の六角軸です。ホルダーパットの6mm軸を専用六角軸に付け替えればインパクトドライバーで使用できます。
用途スカットホルダー用専用六角軸。
サイズ直径6.3mm×首下40mm×ネジ径1/4W
種類六角軸
適合工具インパクトドライバー
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。
トラスコ品番244-9477
軸径(Φmm)3
幅(mm)10
粒度180(#)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)30
外径(Φmm)30
羽根枚数76
1箱(10本)
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
用途木工の面取り・ケバ取り、表面研磨。
セット内容外径50mmA80・みがく不織布中目・専用パッド・六角軸
材質アルミナ・樹脂・金属
タイプ木工用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
用途鉄・ステンレスの重研削、バリ取り、面取り。
セット内容外径50mmジルコニアペーパーZ60・けずる不織布中目・専用パッド・専用六角軸
材質アルミナ・樹脂・金属
タイプ金属用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スカットディスクシリーズを、ディスクグラインダーに取り付ける際にお使いください。
種別スカット
材質(アダプター)金属
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ガリ傷からツヤ出し、金属パーツのメンテナンスに最適です。ひとひねりで交換・着脱ができ、簡単に研磨できます。ドリルドライバー・エアツール(6mm)で使用可能です。
用途アルミホイールのガリ傷修正、金属パーツのサビ・塗料はがし、ツヤ出し。
セット内容専用軸・専用ホルダー・サイディング・ハードナイロン・フェルト・青棒
材質ジルコニア・ナイロン・羊毛・鉄・酸化クロム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])フェルト:12000、専用ホルダー・サイディング・ハードナイロン:20000
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ディスクの交換が簡単な、スカットディスクシリーズを装着するパッドです。曲面の研削研磨や仕上げ作業にお使いください。
種別スカット
材質ホルダー:ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ディスクの交換が簡単な、スカットディスクシリーズを装着するパッドです。一般研削研磨用にお使いください。
種別スカット
材質ホルダー:ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
低速ドライバーなどの電動工具でも使えるので、女性ユーザーでも安心・安全に作業ができます。不織布なので水につけての作業が可能となり、キズが気になるデリケートな場所にも最適です。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。
用途洗面台、シンク、浴槽などの水廻りのおそうじ。
セット内容スカットディスク専用パット50mm・専用六角軸・研磨材入りディスク・研磨材なしディスク
粒度研磨材入りディスク:600相当
寸法(mm)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具ドリル・インパクトドライバー
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ディスクの交換が簡単な、スカットディスクシリーズを装着するパッドです。重研削研磨作業にお使いください。
種別スカット
材質ホルダー:ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。
その他ホイルは、S(ソフトタイプ)のみの設定です。別売アーバー(軸6mm)に装着してお使いください。
種別フェルト
研磨材の構造フェルト
適合ツール両頭グラインダー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。