ディスク研磨材 :「ガラス 研磨 仕上げ」の検索結果

サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤナセ(柳瀬)エバーディスクミニ
エコ商品
ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラスなどの面取り、バリ取り、研磨仕上げ工程が容易にできます。 二次バリがでにくく作業時間を短縮できます。 サビ取り、塗装はがし、ヤケ、汚れ落し、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。 弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。 研削物への熱伝導が低く、「焼け」が入りにくい構造です。
適合材ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラス 外径(Φmm)50 最高回転数(min-1[r.p.m])16000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
6,998 税込7,698
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SGエバーディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SGエバーディスク
エコ商品
ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラスなどの面取り、バリ取り、研磨仕上げ工程が容易にできます。 二次バリがでにくく作業時間を短縮できます。 サビ取り、塗装はがし、ヤケ、汚れ落し、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。 弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。 研削物への熱伝導が低く、「焼け」が入りにくい構造です。
用途キズ取り、バリ取り 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ダイヤTOPディスク
ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り~中仕上げに最適です。チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。
用途研磨作業。 粒度180 砥材シリコンカーバイト 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミック
1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)TOPディスク
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じにくい。
用途キズ取り、バリ取り 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(5枚)
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ダイヤTOPディスク
ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り~中仕上げに最適です。チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。
用途研磨作業。 粒度100 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

CTOP1001 コンクリートTOP ヤナセ(柳瀬) 動画あり
荒いC砥材の研磨布で、コンクリート等を一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 瓦・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途バリ取り、キズ取り 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,898 税込4,288
当日出荷

一砕合砕 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)一砕合砕
A(アルミナ)砥粒とC(シリコンカーバイト)砥粒が交互に並んでいる事により、幅広い用途に対応できます。 作業効率が上がり、仕事も楽々! 砥石と比べて安全に作業ができます! 砥石と比べて仕上がりも美しい!
用途マルチディスク登場!これ一つで多種材を削れます。 A(アルミナ)砥粒とC(シリコンカーバイト)砥粒が交互に並んでいる事により、幅広い用途に対応できます。 作業効率が上がり、仕事も楽々! 砥石と比べて安全に作業ができます! 砥石と比べて仕上がりも美しい! 材質適合:鉄、コンクリート、石材・ガラス、木工(最適) 寸法(mm)100 最高回転速度(min-1)13000
1箱(5個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)