エメリーバフ(鉄羽布)ヤナセ(柳瀬)18日以内出荷
新生地(綿)やハギレを渦巻状にぬった物です。
厚さ(mm)8外径(Φmm)100適合用途キズ取り
SG 鏡面一発ディスクヤナセ(柳瀬)当日出荷
ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。クッション性がアップし、ソフトに磨くことができます。
弾性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。
ユニロンディスク以上の研磨力があり、また仕上げ面も美しいです。
セービング式でワンタッチ簡単取り付け。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス等一般金属の仕上げ研磨に最適です。
羽布の前に、研磨布の後に軽く使用ください。厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応
コットンホイールヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
用途鏡面仕上用、400~仕上、綿羽布。外径(Φmm)50幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応