軸付スリットクラゲヤナセ(柳瀬)当日出荷から15日以内出荷
木材、金属の凹凸面研磨やバリ取り、ケバ取りに大変便利です。 何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ、成型加工後の3Dワークバリを除去でき、2次バリを発生させることもありません。サイズ・粒度の特注加工が可能です。ご相談ください。
粒度#180適合材木材、金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン軸付ソフトホイールヤナセ(柳瀬)15日以内出荷
当りが柔らかく、ワークを削り過ぎずに仕上げ研磨ができます。<br />ペーパーフラップなどの後の仕上げ研磨に適しています。
用途ステンレス・アルミ等、金属の仕上研磨、木材の木目出しやサビ取り。軸径(Φmm)3幅(mm)8粒度120砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25適合材ステンレス・アルミ等、金属
軸付麻バフホイールヤナセ(柳瀬)翌々日出荷
サイザル麻の繊維で切れ味に優れ、美しい仕上ができます。
仕様研磨剤含浸トラスコ品番418-2010厚さ(mm)6穴径(Φmm)20外径(Φmm)50
軸付綿バフホイールヤナセ(柳瀬)翌々日出荷
綿の繊維が研磨剤と馴染んで細かいキズを取ります。
仕様研磨剤含浸トラスコ品番418-3518厚さ(mm)6穴径(Φmm)25外径(Φmm)50
TOPミニディスクヤナセ(柳瀬)当日出荷から4日以内出荷
抜群の研削力を発揮します。<br />「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。<br />目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。<br />軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。<br />深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。<br />狭いところもラクラク研磨できます。<br />30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。
用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。
溶接ビードの除去に。
金属のバリ取りに。
サビ落としに。
金型の研磨にも最適です。サイズ30Φ最大回転数(min-1[r.p.m])30000速度67m/s取付部M7×P0.75
ベタディスク 曲面用 荒50ヤナセ(柳瀬)4日以内出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。<br />先端も使用可能で、全面使用できます。<br />パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度荒目(150番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
ユニロンブラックホイールヤナセ(柳瀬)4日以内出荷から12日以内出荷
下地を削り過ぎず、表面のみを研磨します。
目詰まりなく、研磨力に優れています。
塗装前の下地処理に威力を発揮し、塗料の密着力は抜群です。
用途錆取り、塗装剥がしに最適!幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ベタディスク 曲面用 中50ヤナセ(柳瀬)4日以内出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。<br />先端も使用可能で、全面使用できます。<br />パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度中目(240番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
ベタディスク 曲面用 中70ヤナセ(柳瀬)11日以内出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。<br />先端も使用可能で、全面使用できます。<br />パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度中目(240番相当)寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
ベタディスク 曲面用 細70ヤナセ(柳瀬)4日以内出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。<br />先端も使用可能で、全面使用できます。<br />パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度細目(320番相当)寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
ベタディスク 曲面用仕上50ヤナセ(柳瀬)4日以内出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。<br />先端も使用可能で、全面使用できます。<br />パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度仕上目(600番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
ベタディスク 曲面用仕上70ヤナセ(柳瀬)4日以内出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。<br />先端も使用可能で、全面使用できます。<br />パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度仕上目(600番相当)寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
ベタディスク 曲面用 荒70ヤナセ(柳瀬)4日以内出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。<br />先端も使用可能で、全面使用できます。<br />パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度荒目(150番相当)寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
ベタディスク 曲面用 細50ヤナセ(柳瀬)4日以内出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。<br />先端も使用可能で、全面使用できます。<br />パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度細目(320番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
小径バフ 〈仕上バフ〉ヤナセ(柳瀬)当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)20厚さ(mm)5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈モスリンバフ〉ヤナセ(柳瀬)4日以内出荷から15日以内出荷
外径(Φmm)20厚さ(mm)5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈コットンモップバフ〉ヤナセ(柳瀬)3日以内出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)23厚さ(mm)15最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈茶カツエメリー〉ヤナセ(柳瀬)4日以内出荷から15日以内出荷
外径(Φmm)25厚さ(mm)5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ(E型) 〈セーム皮バフ〉ヤナセ(柳瀬)4日以内出荷
外径(Φmm)22軸径(Φmm)3厚さ(mm)5タイプΦ3軸付軸長(mm)43最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈ネルバフ〉ヤナセ(柳瀬)4日以内出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)23厚さ(mm)4最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈麻バフ〉ヤナセ(柳瀬)当日出荷から15日以内出荷
外径(Φmm)25厚さ(mm)5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈白エメリー〉ヤナセ(柳瀬)3日以内出荷から15日以内出荷
外径(Φmm)20厚さ(mm)4最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈綿バフ含浸タイプ〉ヤナセ(柳瀬)3日以内出荷から15日以内出荷
外径(Φmm)25厚さ(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンパープルホイール ソフトヤナセ(柳瀬)予約販売
従来品の約2倍の研磨力で長寿命です。
用途塗料はがし、さび取り、付着物の除去。
溶接作業の前後処理。
アルミ・ステンレス・ダイカストの仕上げ研磨。トラスコ品番331-8184幅(mm)13色紫質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])5800軸径×軸長(mm)6×40RoHS指令(10物質対応)対応
ペッタンパットヤナセ(柳瀬)4日以内出荷
ペッタンシリーズ用。
ねじ寸法1/4-20UNC最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
NEOフラップ Pタイプヤナセ(柳瀬)4日以内出荷
コアを小さくして使い代が長くなりました。
ペーパーをブロック仕様にしてコシを強く寿命と研削力をアップさせました。
お求めやすい小箱5本入りにしました。
幅(mm)20最高回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応