通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。
SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式!
付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)約18
トラスコ品番359-9043
質量(g)80
タイプオレンジ
穴径(Φmm)15
最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]
最大回転数(min-1[r.p.m])8000
適合材鉄、ステンレス等
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨。加工傷・生地目の除去。
厚さ(mm)10
材質麻と綿を積重ねたもの
適合材鉄鋼・ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト製の最終仕上げ用ディスクです。鏡面仕上げの最終仕上げ・ふき取り用に。研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
焼けやすい素材用・曲面用ツヤ出しディスクです。ムラの無い美しい仕上がりです。品質は従来のまま厚みを調節しコスト削減しました。曲面も基盤が小さいのでワークにフィットし磨けます。フラップ形状で研磨焼けを防止します。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。
外径×穴径(Φmm)100×15
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
鏡面仕上げ前の細かいキズ消しに最適です。サイザル麻の粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に最適です。通常のサイザルディスクに比べコシがあり研磨力に優れ、作業効率がアップします。研磨剤(青棒等)の保持力も良くなり、すばやく綺麗な仕上がりになります。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。
仕様金属中仕上げ用
材質本体:麻、砥材:サイザル
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄・ステンレス・アルミ
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
セット内容SG クールトップ #120(SG-CTOPA7)、SG 鏡面一発ディスク #240(SG-K10)・#400(SG-K12)、SG サイザルディスク(SG-SD100)、SG フェルトディスクソフト(SG-FD100S)、白棒 小(WK-70)、青棒 小(BK-70)、センターキャップ(SSCLL) 各1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
柔らかい綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80
ねじ径(mm)M10
幅(mm)50
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
RoHS指令(10物質対応)対応
鏡面バフ仕上げの最初にご使用ください。 美しい研磨が自慢です。ご使用の際は、研磨剤(青棒・白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80
ねじ径(mm)M10
幅(mm)50
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
RoHS指令(10物質対応)対応
綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100
ねじ径(mm)M10
幅(mm)25
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
研磨剤がよく馴染み、鏡面作業がやりやすいです。フラップ構 造により曲 面にも良くフィットします。空冷効果、バツグン。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100
ねじ径(mm)M10
幅(mm)25
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
綿布を使用したソフトな仕上げ研磨用ディスクです。鏡面仕上げに最適です。繊維の密度が高く、サイザルディスクの仕上げをより美しくします。研磨剤(青棒・白棒)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
美しい研磨面が自慢です。サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。熱放散性にも優れています。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100
ねじ径(mm)M10
幅(mm)25
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
バイヤスカットで布ほつれがなく耐久性があります。バイヤスカットで糸の先 端が常に出ることにより、切れ味は非 常に良く美しい仕 上がり面です。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100
ねじ径(mm)M10
幅(mm)25
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
サイザル麻を使用した腰のある仕上げ研磨用ディスクです。鏡面仕上げの前工程のペーパー目消しに適します。研磨剤(青棒・白棒)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容SG ユニロンブラックハード、SG ユニロンディスク、SG ヤナセTOP、SG 鏡面一発ディスク、SG PVAディスク、SG サイザルディスク、SG フェルトディスクハード、白棒、青棒、センターキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。
用途青棒・白棒との相性が良く、ステンレスなど光沢を帯びた鏡面仕上げが可能。金・銀・プラチナなど。
材質綿布
厚さ(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
麻と綿を積み重ねた素材です。加工傷、生生地の除去に最適です。
用途白棒を使用し鉄鋼、ステンレスの中研磨。
砥材サイザル
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
外径(Φmm)150
適合材鉄鋼、ステンレス
1個
¥1,498
税込¥1,648
15日以内出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。