ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。クッション性がアップし、ソフトに磨くことができます。
弾性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。
ユニロンディスク以上の研磨力があり、また仕上げ面も美しいです。
セービング式でワンタッチ簡単取り付け。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス等一般金属の仕上げ研磨に最適です。
羽布の前に、研磨布の後に軽く使用ください。
厚さ(mm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]
RoHS指令(10物質対応)対応
最終仕上げの決定版です。金属の光沢出し、鏡面仕上げに最適です。バフの繊維に研磨剤(アランダム砥粒)を含ませたバフで、焼けにくく長寿命です。柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡面のように仕上がります。研磨剤(青棒等)も塗布しながらご使用ください。
用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。
仕様金属最終仕上げ用
材質本体:フェルト、砥材:アランダム
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄・ステンレス・アルミ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
鏡面仕上げ前の細かいキズ消しに最適です。サイザル麻の粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に最適です。通常のサイザルディスクに比べコシがあり研磨力に優れ、作業効率がアップします。研磨剤(青棒等)の保持力も良くなり、すばやく綺麗な仕上がりになります。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。
仕様金属中仕上げ用
材質本体:麻、砥材:サイザル
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄・ステンレス・アルミ
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
セット内容SG ユニロンブラックハード、SG ユニロンディスク、SG ヤナセTOP、SG 鏡面一発ディスク、SG PVAディスク、SG サイザルディスク、SG フェルトディスクハード、白棒、青棒、センターキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

フェルトディスク
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
柔らかく、使いやすいです。
バフ研磨の#800仕上げ程度
柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面に仕上がります。外径125mmです。
用途鉄・ステンレス等、一般金属の鏡面仕上げ、光沢出し。
厚さ(mm)12
砥材羊毛
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)125
適合材鉄・ステンレス等・一般金属
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面に仕上がります。
用途金属の鏡面仕上げ研磨、光沢出しに。
トラスコ品番812-2755
サイズ150×12.7
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
研磨剤(アルミナ砥粒)を含ませており、焼けにくく長寿命です。研磨剤(青棒等)を塗布しながらご使用ください。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の光沢出し、鏡面仕上げ。
砥材A
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)105
適合材鉄、ステンレス、アルミ等
1個
¥3,198
税込¥3,518
11日以内出荷
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷の除去。
厚さ(mm)7
材質古綿生地を特殊に組合せたもの
適合材各種金属、樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかい羊毛を圧縮したバフディスクで、研磨剤の保持浸透力に優れています。
セービング式でワンタッチ簡単取り付けです。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス等金属の鏡面仕上げ、光沢出し。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
厚さ(mm)10
トラスコ品番303-0016
質量(g)72
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15
最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]
適合材鉄、ステンレス等
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
フェルトと青棒がセットになったお買い得パックです。一般金属・ステンレス・アルミの光沢がきれいにできます。ツヤ出し、鏡面仕上げに必要なアイテムがセットになったお買い得商品です。陳列は吊り下げ、中央フック、棚置きもできて非常に便利です。
用途研磨作業。
材質フェルト
寸法(mm)(青棒)70×30×20
外径×穴径(Φmm)(フェルト)100×15
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。