ボールたわしサンフレックス6日以内出荷
不織布を積層構造で組み合わせ、クッション性がアップ。
平面や曲面、スミや角、パイプや芯材の研磨にも使いやすい。
用途軽いサビ取り、汚れ落とし各種クリーニングに粒度約#320寸法(Φ×高さH)(mm)70×45材質砥粒入り不織布、樹脂金具外径(Φmm)70
布、羊毛、皮バフ 3本組サンフレックス(1件のレビュー)4日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。軸径(Φmm)2.34セット内容22mm径/布バフ、羊毛バフ、皮バフ×各1許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
ランダムサンダー用フェルトバフサンフレックス(3件のレビュー)当日出荷
ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。外径(mm)125厚さ(mm)10材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])4000
ランダムサンダー用高級羊毛バフサンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。外径(mm)125材質羊毛許容回転数(min-1[r.p.m])4000
ランダムサンダー用スポンジ(ハード)サンフレックス6日以内出荷
ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途汚れ落としに使用します。外径(mm)125厚さ(mm)30許容回転数(min-1[r.p.m])4000材質スポンジ(ハードタイプ)
羊毛バフ Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(2件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質羊毛形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属、樹脂
ミニサンダーバフ Φ25X2サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをする不織布です。
用途木工製品のヤスリがけ、ペンキ剥がし、塗装前加工、ステンやアルミの研磨に適します。穴径(Φmm)1.5厚さ(mm)2材質不織布入数(枚)2外径(Φmm)25許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木工製品
ミニサンダーバフ Φ20X2サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをする不織布です。
用途木工製品のヤスリがけ、ペンキ剥がし、塗装前加工、ステンやアルミの研磨に適します。穴径(Φmm)1.5厚さ(mm)2材質不織布入数(枚)2外径(Φmm)20許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木工製品
ベベルサンダーバフサンフレックス当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。外径(mm)100穴径(mm)16(15)材質不織布適合材各種金属、木材
布バフ Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(3件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質布形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
テツバフ 75Φサンフレックス5日以内出荷
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。外径(mm)75穴径(mm)12.7厚さ(mm)18材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
サンダーバフΦ25サンフレックス(3件のレビュー)当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
サンダーバフΦ20サンフレックス当日出荷から16日以内出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
サンダーバフ(ころころ)サンフレックス6日以内出荷
手で持ちやすく、使いやすい球体サンダーです。凹凸になじみます。
用途木工品仕上げ、金具のクリーニングに使用します。外径(mm)70材質不織布適合材木工品
サンダーバフ(ウェーブタイプ)サンフレックス当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。穴径(mm)12.7厚さ(mm)25材質不織布粒度#320相当許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材
皮バフ Φ22mm径 (2本入)サンフレックス5日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質皮形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
CPジスクサンフレックス6日以内出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。穴径(Φmm)15粒度#180相当材質不織布外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
125Φコールテンボンネットサンフレックス(1件のレビュー)6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するラバーバットシリーズです。パーツの取り換えで色々な場面で活躍します。
用途専用ラバーパットに取り付けて使用します。各種金属、木材の仕上げに使用します。外径(mm)125材質コールテン(綿100%)許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材
100Φ仕上バフセットサンフレックス6日以内出荷
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。適合材各種金属セット内容No.4410、No.4002、No.4441外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000
100Φフェルトバフセットサンフレックス8日以内出荷
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。外径(mm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000セット内容No.4413、No.4002、No.4441適合材各種金属、木材
100Φジルフィックス・バフサンフレックス6日以内出荷
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。外径(mm)100内径(Φmm)15適合材各種金属、木材
100Φジスクフェルトバフ ハードサンフレックス6日以内出荷
ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。硬めのフェルトを使用。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)材質フェルト(ハード)許容回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)16(15)
100Φジスクフェルトバフ ソフトサンフレックス当日出荷
ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。ソフトなフェルト使用。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)材質フェルト(ソフト)許容回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)16(15)
純毛フェルトバフサンフレックス(4件のレビュー)当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
材質フェルト長さ(mm)228幅(mm)93厚さ(mm)1.5適合材各種金属
サンダーバフサンフレックス(3件のレビュー)当日出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)25材質不織布適合アーバー(4002、4001H、4002H)粒度#180相当許容回転数(min-1[r.p.m])3000
仕上バフサンフレックス当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
テツバフサンフレックス5日以内出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
サイザルバフサンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
硬いバフで研磨剤を塗布し金属等のヤケ取りや仕上げに使います。
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質サイザル麻許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
仕上バフサンフレックス6日以内出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
堅バフサンフレックス(1件のレビュー)5日以内出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
マジックタッチフェルトバフサンフレックス(11件のレビュー)当日出荷
研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。
石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。
先端工具の着脱はワンタッチ!
簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125厚さ(mm)10材質フェルト直径(Φmm)125使用工具ドリル、インパクトドライバー許容回転数(min-1[r.p.m])4500適合材石材、ガラス、金属、木材等適正回転数(min-1)900~2000
スポンジポリシャーサンフレックス6日以内出荷
外周部を使い磨きを行うスポンジです。
外径(mm)125軸径(Φmm)6材質スポンジ直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])3000
ソフトスポンジポリシャーサンフレックス5日以内出荷
外周部を使い磨きを行うスポンジです。
外径(mm)90軸径(Φmm)6材質スポンジ直径(Φmm)90許容回転数(min-1[r.p.m])3000
羊毛ボンネットサンフレックス6日以内出荷
ツヤ出し等に使用します。
直径(Φmm)125材質羊毛許容回転数(min-1[r.p.m])3000
羊毛ボンネットセットサンフレックス6日以内出荷
広い場所を研削・研磨するのに使うせって品です。
直径(Φmm)125軸径(Φmm)6セット内容羊毛ボンネット、ラバーパット、6Φ軸アーバー付、サンディングペーパー(粒度#60、#100、#150)各1枚