ジスクグラインダーで使用する一般的なサンダーです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
材質CC材
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
穴径(mm)16
入数2
ワンタッチパワーロックシステムで素早い着脱と強い保持力を持っています。平面作業や狭所の加工に向きます。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
外径(mm)38
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属、木材など
入数4
研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。
石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。
先端工具の着脱はワンタッチ!
簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125
厚さ(mm)10
材質フェルト
直径(Φmm)125
使用工具ドリル、インパクトドライバー
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
適合材石材、ガラス、金属、木材等
適正回転数(min-1)900~2000
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
幅(mm)20
長さ(mm)20
砥材A材
適合材金属、木材
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材各種金属、木材
ワンタッチパワーロックシステムで素早い着脱と強い保持力を持っています。平面作業や狭所の加工に向きます。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
入数4
1箱(4枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
外径(mm)100
内径(Φmm)16(15)
砥材A材(金属用)
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材金属、木材
穴径(mm)16(15)
ワンタッチパワーロックシステムで素早い着脱と強い保持力を持っています。平面作業や狭所の加工に向きます。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
入数4
1箱(4枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
ワンタッチパワーロックシステムで素早い着脱と強い保持力を持っています。平面作業や狭所の加工に向きます。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
入数4
1箱(4枚)
¥589
税込¥648
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材各種金属、木材
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。
穴径(Φmm)15
粒度#180相当
材質不織布
外径(Φmm)100
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材各種金属
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
穴径(mm)16(15)
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用の先端パーツを取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。
外径(mm)100
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
許容回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材各種金属、木材
穴径M10ピッチ1.5
1枚
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
適合材各種金属、木材
回転工具に取付けて研削、研磨するラバーバットシリーズです。パーツの取り換えで色々な場面で活躍します。
用途専用ラバーパットに取り付けて使用します。各種金属、木材の仕上げに使用します。
外径(mm)125
材質コールテン(綿100%)
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材各種金属、木材
1枚
¥539
税込¥593
6日以内出荷
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。
回転工具に取付けて研削、研磨するラバーバットシリーズです。パーツの取り換えで色々な場面で活躍します。
用途専用ラバーパットやマジックタッチパットに取り付けて使用します。各種金属、木材の仕上げに使用します。
外径(mm)125
材質羊毛、コールテン
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
適合材金属、木材
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。
穴径(mm)12.7
厚さ(mm)25
材質不織布
粒度#320相当
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材各種金属、木材
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。
外径(mm)100
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
セット内容No.4413、No.4002、No.4441
適合材各種金属、木材
1枚
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。