ディスク研磨材 :「金属塗料」の検索結果
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)。学年 = コースト(粗い)。直径 = 6インチ。ホイールタイプ = Polishing Wheel。アプリケーション = 金属から錆や塗料を除去
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
RS Pro 研磨ホイール、直径 6 インチRS Pro のこの研磨ホイールは、表面を高品質に仕上げます。卓上又はハンドヘルド機械での使用を想定しており、手動研磨の前に表面を下塗りするのに最適です。 純綿の複数の層から作られたホイールは、硬い金属の塗料を平らにして除去することができ、スチール、黄銅、ニッケル銀、銅、クロムめっきに至るすべての製品を迅速かつ一貫した研磨できます。また、切断コンパウンドを使用してよりきれいに仕上げることもできます。Durable で丈夫な綿製のこの研磨ホイールは、摩耗に耐えることができます。152.4 mm ( 6 インチ)の直径で、平らな広い面に適しています。 RS Pro シリーズの一部であるこの製品は、安全性と信頼性に関する厳格な規格を満たすために厳しくテストされています。この研磨ホイールはスピンドル取り付けに最適で、金属加工や製造などのさまざまな業界で使用されています。特長と利点.純綿研磨ホイール .直径 152.4 mm (6 インチ ) .スチール、黄銅、ニッケル銀、銅、クロムめっき製品に適しています .ベンチ取り付けまたはスピンドル取り付けが可能RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 152mmホイールタイプ = Polishing Wheel
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。