柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適
粒度#180
寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AS-13
外径(Φmm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
1枚
¥830
税込¥913
翌日出荷
材質シリコンカーバイド
粒度#40
穴径(Φmm)22.23
外径(Φmm)125
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-55
1枚
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
1枚
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
材質シリコンカーバイド
粒度#40
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
アズワン品番64-7924-53
1枚
¥830
税込¥913
翌日出荷
目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にもご使用いただけます。長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。研削能力が持続し長寿命を実現します。表面
仕様●粒度:#240●直径:100mm●穴径:15mm●回転数:最大13,600rpm●重量(g):65●材質:アルミナ砥材
アズワン品番65-9284-65
1枚
¥800
税込¥880
翌日出荷
目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にもご使用いただけます。長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。研削能力が持続し長寿命を実現します。表面仕上げ/磨き前の処理/微小なバリ取り等の研磨に使用できます。
手の作負担が少ない小型ディスクグラインダーです。ナイロンブラシセット、オフセット砥石(ガラス・石材用)、切断砥石を追加して収納ケースにまとめて保管できます。塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●仕様:セット●〈セット内容〉:・本体×1(EA809PX-20)・ケース×1 ・オフセット砥石×1枚(#60)(EA809PX-26)・ナイロンブラシセット(#120・#240)×1(EA809PX-23)・切断砥石×1(EA809PX-30)●〈ディスクグラインダー本体仕様〉 ・電源/100V(50/60Hz)・消費電力/50W ・回転数/11000rpm ・全長/260mm ・重量/630g ・コード長/2m ・定格使用時間/15分 ・材質/ナイロン(ボディ)、アルミダイキャスト(先端部分)・二重絶
アズワン品番65-9284-69
1セット
¥30,400
税込¥33,440
8日以内出荷
二重絶縁、スピンドルロック付
3方向サイドハンドル取り付け可能
握りやすい細径ボディ
最大出力1160W
モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14
アズワン品番68-1851-29
1個
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
用途一般鋼用
粒度#60
穴径(Φmm)15(16)
外径(Φmm)100
砥粒アルミニウムオキサイド
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
材質(ベース)ファイバーグラス
入数1枚
1枚
¥565
税込¥622
翌日出荷
高い研削力を有しています。
用途一般鋼用
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
材質(ベース)ファイバーグラス
入数1枚
1枚
¥515
税込¥567
翌日出荷
高い研削力を有しています。
用途一般鋼用
粒度#40
穴径(Φmm)15(16)
外径(Φmm)100
砥粒アルミニウムオキサイド
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
材質(ベース)ファイバーグラス
アズワン品番64-2269-90
入数1枚
1枚
¥565
税込¥622
翌日出荷
高い研削力を有しています。
用途一般鋼用
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
材質(ベース)ファイバーグラス
入数1枚
1枚
¥565
税込¥622
翌日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。