大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに。EA818E-139に取付けて使用してください。
厚さ(mm)1.0
最大回転数(min-1[r.p.m])20000
直径(mm)31.8
軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。EZロック方式。EA818E-139に取付けて使用してください。
最大回転数(min-1[r.p.m])15000
外径(mm)25.4
内径(mm)4.9
軽い研磨や汚れ落としに適しています。
金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。
EZロック方式
EA818E-139に取付けて使用してください。
仕様●メーカー:DREMEL(ドレメル)●型番:EZ472●外径(mm):25.4●内径(mm):4.9●粒度:#120●最大回転数(rpm):15,000●入数:1枚
アズワン品番67-7211-32
1枚
¥1,310
税込¥1,441
4日以内出荷
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。