4本組
ツヤ出し用途に合わせて選べる4種類のバフと仕上げ用研磨材のセットです。
仕様●軸径:2.35mm●研磨材:仕上げ用●最大回転数:20,000rpm●直径:Φ22×3本、Φ25×1本●幅:4mm×2本、6mm×1本、20mm×1本
アズワン品番65-2229-93
1セット(4本)
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
セット内容:6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、ケース。3mm軸が入れられるよう5本溝が切ってあります。
材質フェルト、適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック
軸径(Φmm)3.0
高さ(mm)10 (6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ・6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ) 、12(10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ・10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ)、5.5(6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ)
硬さソフト
最大回転数(min-1[r.p.m])6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:25400、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:15200、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:25400
内寸(mm)105×90×10(H)
直径(mm)6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:6、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:10、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:6
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×95×25
中敷発泡ウレタン
1セット
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。