ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。
砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。
ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。
厚さ(mm)0.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下
基材ファイバー
接着剤R/R
ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。
砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。
ファイバーの厚みが1.2mmのハードタイプとなっております。
独自の製法により柔軟性、耐熱性に優れた製品です。あらゆる重研磨に性能を発揮します。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15.9
厚さ(mm)1.2
砥材CC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下
基材ファイバー
接着剤R/R
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。