絞り込み
ブランド
  • ムラコ
  • モノタロウ(32)
  • ヤナセ(柳瀬)(396)
  • イチグチ(203)
  • エスコ(200)
  • TRUSCO(104)
  • FUJI STAR(三共理化学)(78)
  • RS PRO(56)
  • マキタ(51)
  • 永興電機工業(49)
  • サンフレックス(47)
  • 3M(スリーエム)(45)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(40)
  • ニューレジストン(36)
  • ツボ万(31)
  • BOSCH(ボッシュ)(29)
  • ミニター(28)
  • NSK(ナカニシ)(27)
  • SK11(27)
  • 岡崎精工(25)
  • レヂトン(24)
外径(Φmm)
  • 58(1)
  • 95(1)
  • 100(16)
  • 180(1)
適合材
  • ステンレス(1)
  • (1)
粒度・番手
  • 36(1)
  • 40(8)
  • 60(8)
  • 80(9)
  • 100(6)
  • 120(9)
  • 150(3)
  • 180(4)
  • 240(4)
  • 320(5)
  • 400(4)
穴径(Φmm)
  • 9.6(1)
  • 10(6)
  • 15(10)
  • 16(9)
  • 22(1)
砥材
  • A(1)
  • C(シリコンカーバイド)(2)
  • Z(4)
  • その他(3)
A・C(シリコンカーバイド)・Z・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイクロン アランダム ムラコサイクロン アランダムムラコ
2,998税込3,298
1パック(10枚)
当日出荷
日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。
用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)18材質アランダム穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mmディスクグラインダー最高使用周速度(m/s)72(4320m/min)
サイクロン ジルコニア ムラコサイクロン ジルコニアムラコ
3,198税込3,518
1パック(10枚)
当日出荷
日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。
用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)18材質ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mmディスクグラインダー最高使用周速度(m/s)72(4320m/min)
マゲタ~ノ 外径95Φ M10 ムラコマゲタ~ノ 外径95Φ M10ムラコ
5,998税込6,598
1セット(5枚)
当日出荷
傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。
外径(Φmm)95厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
サーフェイスディスク ムラコサーフェイスディスクムラコ
5,798税込6,378
1パック(10枚)
当日出荷
不織布がしなり削りすぎません。3種類の専用パットが付属し、用途に合わせて使用できます。
用途塗装剥がし。サビ落とし。傷ぼかし。バリ取り。表面研磨。外径(Φmm)100付属品94mm、75mm、30mmの専用パットが各1個入り材質アランダム砥粒穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mmディスクグラインダー最高使用周速度(m/s)71(4300m/min)
ブロックディスクA ムラコブロックディスクAムラコ
5,298税込5,828
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取り材質【研磨布】アランダム砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10(P1.5)外径(Φmm)100砥粒アランダム羽根の長さ(mm)19.5穴径M10
ムラコフレックスA ムラコムラコフレックスAムラコ
3,198税込3,518
1箱(5個)
当日出荷
柔軟性があり振動が少なく、ワークによくなじみます。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取りに。トラスコ品番852-5626材質研磨布:アランダム砥粒粒度320(#)穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)58羽根枚数48砥粒アランダム適合材鉄、ステンレス羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー ブロックディスク ムラコディスクペーパー ブロックディスクムラコ
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取りトラスコ品番852-4925材質研磨布:アランダム砥粒粒度60(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10(P1.5)羽根枚数80砥粒アランダム外径(mm)100羽根の長さ(mm)19.5穴径(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
ニュームラコフレックス セラミックスプラス ムラコニュームラコフレックス セラミックスプラスムラコ
6,998税込7,698
1箱(10個)ほか
当日出荷
微小な粒子構造により常にシャープなエッジが再生され使い始めから終わりまで高い研削力を持続します。
用途鉄、ステンレス、チタンなどの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどの重研削に材質砥材:セラミック粒度36羽根の長さ(mm)23
ボンバ外径100Φ穴径16Φ ムラコボンバ外径100Φ穴径16Φムラコ
8,998税込9,898
1セット(5個)
9日以内出荷
ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく、安全に作業が行えます。ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなど。トラスコ品番835-6045材質砥材 シリコンカーバイド質量(g)120最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度62.8m/s(3768m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0991
サイクロン ジルコニア ムラコサイクロン ジルコニアムラコ
4,598税込5,058
1セット(5個)
翌々日出荷
日本製研磨布を使用し、日本で生産された超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目詰まりを起こしません。
用途溶接ビード取りバリ取り、面取りサビ取り材質砥材:ジルコニア2018年トラスコ掲載ページ5 0933
サイクロン アランダム ムラコサイクロン アランダムムラコ
3,698税込4,068
1セット(5個)
当日出荷から9日以内出荷
日本製研磨布を使用し、日本で生産された超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目詰まりを起こしません。
用途溶接ビード取りバリ取り、面取りサビ取り材質砥材:アルミナ2018年トラスコ掲載ページ5 0933
レッズ 外径100Φ 16穴 ムラコレッズ 外径100Φ 16穴ムラコ
7,998税込8,798
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
研削性が非常に高いセラミック研磨布を植え付けています。 研磨布枚数をあえて少なくすることで研削性をさらに高めています。
用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、サビ取り、塗装剥がし材質セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)25
フラップディスク ブルース ムラコフラップディスク ブルースムラコ
6,798税込7,478
1セット(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
外径(mm)100材質ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)22
サイクロンジルコニア 外径100ΦM10穴 ムラコサイクロンジルコニア 外径100ΦM10穴ムラコ
4,298税込4,728
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
外径(mm)100材質ジルコニア砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径(mm)M10(P1.5)最高周速度72m/s(4300m/min)羽根の長さ(mm)18
サイクロンアランダム 外径100ΦM10穴 ムラコサイクロンアランダム 外径100ΦM10穴ムラコ
4,298税込4,728
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。
用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、サビ取り外径(Φmm)100材質アランダム砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)18
レッズ 外径100Φ 40# ムラコレッズ 外径100Φ 40#ムラコ
6,298税込6,928
1箱(10枚)
当日出荷
トラスコ品番439-9994質量(g)81羽根枚数45ペーパー寸法(mm)25
エコディスク ジルコニア 80# ムラコエコディスク ジルコニア 80#ムラコ
2,898税込3,188
1セット(5個)
5日以内出荷
トラスコ品番852-5030質量(g)75
エコディスク ジルコニア 60# ムラコエコディスク ジルコニア 60#ムラコ
2,898税込3,188
1セット(5個)
14日以内出荷
トラスコ品番852-5029質量(g)75
エコディスク ジルコニア 40# ムラコエコディスク ジルコニア 40#ムラコ
2,898税込3,188
1セット(5個)
14日以内出荷
トラスコ品番852-5028質量(g)75
エコディスク ジルコニア 100# ムラコエコディスク ジルコニア 100#ムラコ
2,898税込3,188
1セット(5個)
14日以内出荷
外径(mm)100内径(Φmm)16(15)粒度100砥粒ジルコニアトラスコ品番852-5027質量(g)75
ディスク研磨材