絞り込み
外径(Φmm)
- 58(1)
- 95(1)
- 100(17)
- 180(1)
適合材
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
粒度・番手
- 36(1)
- 40(8)
- 60(8)
- 80(9)
- 100(6)
- 120(9)
- 150(3)
- 180(4)
- 240(4)
- 320(5)
- 400(3)
穴径(Φmm)
- 9.6(1)
- 10(6)
- 15(10)
- 16(10)
- 22(1)
砥材
- A(1)
- C(シリコンカーバイド)(2)
- Z(4)
- その他(3)
ブランド
- ムラコ
- モノタロウ(7)
- ヤナセ(柳瀬)(291)
- イチグチ(238)
- TRUSCO(106)
- エスコ(103)
- FUJI STAR(三共理化学)(72)
- マキタ(52)
- サンフレックス(47)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(44)
- 3M(スリーエム)(36)
- ニューレジストン(31)
- ミニター(28)
- NSK(ナカニシ)(27)
- BOSCH(ボッシュ)(27)
- SK11(27)
- HiKOKI(ハイコーキ)(24)
- レヂトン(24)
- ツボ万(24)
- 大塚刷毛製造(22)
- Minimo(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価

サイクロン アランダム
ムラコ¥2,998~税込¥3,298~1パック(10枚)当日出荷日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。材質アランダム穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mmディスクグラインダー外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72(4320m/min)羽根の長さ(mm)18
サイクロン ジルコニア
ムラコ¥3,198~税込¥3,518~1パック(10枚)当日出荷日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。材質ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mmディスクグラインダー外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72(4320m/min)羽根の長さ(mm)18
マゲタ~ノ 外径95Φ M10
ムラコ¥5,998~税込¥6,598~1セット(5枚)当日出荷傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
サイクロンジルコニア 外径100ΦM10穴
ムラコ¥4,998税込¥5,4981セット(10個)当日出荷材質ジルコニア砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径(mm)M10(P1.5)最高周速度72m/s(4300m/min)外径(mm)100羽根の長さ(mm)18
サイクロンアランダム 外径100ΦM10穴
ムラコ¥4,898税込¥5,3881セット(10個)当日出荷から翌々日出荷日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、サビ取り材質アランダム砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)18
ブロックディスクA
ムラコ¥5,998税込¥6,5981箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取り材質【研磨布】アランダム砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10(P1.5)外径(Φmm)100砥粒アランダム羽根の長さ(mm)19.5穴径M10
フラップディスク ブルース
ムラコ¥6,798~税込¥7,478~1セット(10枚)当日出荷から9日以内出荷材質ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(mm)100羽根の長さ(mm)22
サーフェイスディスク
ムラコ¥5,798~税込¥6,378~1パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷不織布がしなり削りすぎません。3種類の専用パットが付属し、用途に合わせて使用できます。用途塗装剥がし。サビ落とし。傷ぼかし。バリ取り。表面研磨。付属品94mm、75mm、30mmの専用パットが各1個入り材質アランダム砥粒穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mmディスクグラインダー外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)71(4300m/min)
ムラコフレックスA
ムラコ¥3,198税込¥3,5181箱(5個)当日出荷柔軟性があり振動が少なく、ワークによくなじみます。用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取りに。トラスコ品番852-5626材質研磨布:アランダム砥粒粒度320(#)穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)58羽根枚数48砥粒アランダム適合材鉄、ステンレス羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー ブロックディスク
ムラコ¥5,298税込¥5,8281箱(10個)当日出荷研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取りトラスコ品番852-4925材質研磨布:アランダム砥粒粒度60(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10(P1.5)羽根枚数80砥粒アランダム外径(mm)100羽根の長さ(mm)19.5穴径(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
ニュームラコフレックス セラミックスプラス
ムラコ¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)ほか当日出荷微小な粒子構造により常にシャープなエッジが再生され使い始めから終わりまで高い研削力を持続します。用途鉄、ステンレス、チタンなどの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどの重研削に材質砥材:セラミック粒度36羽根の長さ(mm)23
ボンバ外径100Φ穴径16Φ
ムラコ¥8,998税込¥9,8981セット(5個)欠品中ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく、安全に作業が行えます。ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。用途黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなど。トラスコ品番835-6045材質砥材 シリコンカーバイド質量(g)120最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度62.8m/s(3768m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0991
サイクロン ジルコニア
ムラコ¥5,398~税込¥5,938~1セット(5個)当日出荷から翌々日出荷日本製研磨布を使用し、日本で生産された超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目詰まりを起こしません。用途溶接ビード取りバリ取り、面取りサビ取り材質砥材:ジルコニア2018年トラスコ掲載ページ5 0933
サイクロン アランダム
ムラコ¥3,698~税込¥4,068~1セット(5個)当日出荷から9日以内出荷日本製研磨布を使用し、日本で生産された超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目詰まりを起こしません。用途溶接ビード取りバリ取り、面取りサビ取り材質砥材:アルミナ2018年トラスコ掲載ページ5 0933
レッズ 外径100Φ 16穴
ムラコ¥8,498税込¥9,3481セット(10個)当日出荷から翌々日出荷研削性が非常に高いセラミック研磨布を植え付けています。 研磨布枚数をあえて少なくすることで研削性をさらに高めています。用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、サビ取り、塗装剥がし材質セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)25
エコディスク ジルコニア 100#
ムラコ¥3,198税込¥3,5181セット(5個)14日以内出荷トラスコ品番852-5027粒度100質量(g)75内径(Φmm)16(15)砥粒ジルコニア外径(mm)100
フェルトディスク
ムラコ¥9,998税込¥10,9981箱(5個)翌々日出荷油脂研磨剤が含浸させてあり、そのまま研磨ができます。用途鏡面仕上げ。付属品15mm変換アダプタートラスコ品番852-5390材質羊毛フェルト、ノンクロム油脂研磨剤厚さ(mm)10穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応