ボンバ外径100Φ穴径16Φムラコ当日出荷
ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく、安全に作業が行えます。ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなど。トラスコ品番835-6045材質砥材 シリコンカーバイド質量(g)120最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度62.8m/s(3768m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0991
マゲタ~ノ 外径95Φ M10ムラコ当日出荷
傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。
外径(Φmm)95厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥4,178¥3,798
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥3,518¥3,198
不織布ディスクFUJI STAR(三共理化学)税込¥10,998¥9,998
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥2,638¥2,398
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥2,638¥2,398
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥4,838¥4,398