サイザー46Koyo(光洋シーリングテクノ)翌々日出荷
鉄、ステンレス鋼などの硬い金属の粗磨きに最適です。最も切れ味があり、キズ取り、下地研磨などに最適です。
用途鉄、ステンレスの粗磨き。材質酸化アルミニウム約60パーセント、固形パラフィン約5パーセント、動植物油脂約4パーセント・その他(ロジン等)約4パーセント・脂肪酸約27パーセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×48×55
オフセットサイザルKoyo(光洋シーリングテクノ)翌々日出荷
ディスクグラインダーでの金属研磨に最適です。従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時に、バフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、240の研磨目を除去する粗磨きから、400相当までの研磨仕上げが可能です。サイザル麻を使った画期的な研磨工具です。
用途金属一般仕上げ、溶接ビート部の仕上げ、フレキシブルサンダに替わる研磨。セット内容オフセットサイザル・粗磨き用(ピンク)バフ研磨剤・仕上げ用(白)バフ研磨剤寸法(mm)オフセットサイザル:100×15取り付け工具ディスクグラインダ
オフセットフェルトセットKoyo(光洋シーリングテクノ)翌々日出荷
ディスクグラインダーでの金属の鏡面磨き等の仕上げに最適です。フェルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です。塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です。オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます。
用途金属一般仕上げ、溶接ビート部の仕上げ、フレキシブルサンダに替わる研磨。セット内容オフセットフェルト・光沢仕上用(グレー)バフ研磨剤・光沢仕上用(緑)バフ研磨剤材質研磨材、脂肪酸石鹸、石油系炭化水素寸法(mm)オフセットフェルト:100×15取り付け工具ディスクグラインダ
羊毛ボンネットトップマン[工具・金物]税込¥1,318¥1,198