絞り込み
ブランド
  • 三京ダイヤモンド工業
  • モノタロウ(32)
  • ヤナセ(柳瀬)(396)
  • イチグチ(202)
  • エスコ(186)
  • TRUSCO(106)
  • FUJI STAR(三共理化学)(78)
  • RS PRO(54)
  • マキタ(51)
  • サンフレックス(47)
  • 永興電機工業(45)
  • 3M(スリーエム)(44)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(40)
  • ニューレジストン(34)
  • ツボ万(31)
  • BOSCH(ボッシュ)(29)
  • ミニター(28)
  • NSK(ナカニシ)(27)
  • SK11(27)
  • 岡崎精工(25)
  • レヂトン(24)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(15)
  • タイル(3)
  • ブロック(8)
  • モルタル(2)
  • レンガ(6)
  • 樹脂(2)
  • 石材(8)
  • (1)
穴径(Φmm)
  • 10(6)
  • 12(1)
  • 20(11)
  • 22(7)
  • 25.4(4)
  • 30.5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スモールカッター軸付き 三京ダイヤモンド工業スモールカッター軸付き三京ダイヤモンド工業
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群。
用途タイルの目地切断用外径D(Φmm)54刃厚T(mm)1.2内径H(Φmm)M10適合材タイルチップ高さX(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
スパイク100 三京ダイヤモンド工業スパイク100三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1枚
当日出荷
積層ダイヤ+整列ダイヤで目詰まりを低減 ゴムサンド基板で衝撃を吸収、静音化と軽量化を実現。 下地へのあたりが柔らかく、食い込みを低減。
用途アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、シリコン系樹脂、その他樹脂塗料全般、リシン、スタツコ、吹付けタイル、接着剤など外径D(Φmm)100内径H(Φmm)20適合材各種樹脂アズワン品番64-8521-07RoHS指令(10物質対応)対応
S1カッター 三京ダイヤモンド工業S1カッター三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
高い安全性 焼き入れ基板:基板を熱処理することで基板強度を向上。 新ウェーブ基板:焼き入れ基板のウェーブ形式で剛性アップ。 レーザー溶接:チップと基板の接合をレーザー溶接することで接合部の強度を向上。 高強度ボンド:新開発ボンド採用で薄刃でも強度のあるチップ。 切れ味の向上 ターボチップ:被削材との接触面積が少なく切断抵抗を抑える切粉の排出促進でダイヤ層の蓄熱を防止。 斜めスリット:切粉の排出効果でダイヤ層の蓄熱を防止する。 チップ・基板の最適化で薄刃を実現 薄刃効果+ターボチップで切断速度2.0倍。※メーカーSDカッター(6X)比 補強メッシュ採用(特許出願中) 万一クラックが発生しても、飛散しにくいチップを実現。※チップ内にメッシュを埋め込むことでチップ割れ防止
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断外径D(Φmm)125刃厚T(mm)1.7内径H(Φmm)22適合材鉄筋入りコンクリートチップ高さX(mm)8付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
SDカッターSプロテクト 三京ダイヤモンド工業SDカッターSプロテクト三京ダイヤモンド工業
8,598税込9,458
1枚
翌々日出荷から8日以内出荷
切れ味アップ プロテクト効果と薄刃効果が切れ味重視のセグメント形状とのW効果を発揮。 切断速度1.4倍を実現。※メーカー従来品SD-F4との比較(作業条件により異なります)
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCチップ高さX(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
FS2000マルチ 三京ダイヤモンド工業FS2000マルチ三京ダイヤモンド工業
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から翌日出荷
鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。 切れ味を重視したセグメントタイプ。 さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。
用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断刃厚T(mm)2.1適合材鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板チップ高さX(mm)5付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
トマックスプロ 塗膜はがし 改修 コンクリート下地用 三京ダイヤモンド工業トマックスプロ 塗膜はがし 改修 コンクリート下地用三京ダイヤモンド工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷
アクリル系樹脂塗料、ウレタン系樹脂塗料、弾性塗膜、エポキシ塗膜、 吹付タイルなどあらゆる塗膜に対応します。 幅の広いチップを外向きに10°外側に傾けた設計により横方向への移動が スムーズになり研削力もアップしました。
用途アクリル、ウレタン系樹脂塗料や接着剤のはがし作業に。トラスコ品番249-4301厚さ(mm)18材質/仕上台金:工具鋼、刃先:PCDダイヤモンド焼結等質量(g)256最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材アクリル、ウレタン系樹脂塗料チップ数8外径(mm)100穴径(mm)20
ドライセーパー 三京ダイヤモンド工業ドライセーパー三京ダイヤモンド工業
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10刃厚(mm)6.0イエローチップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
楽々カット君 三京ダイヤモンド工業楽々カット君三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
翌日出荷
さまざまなタイルの切断に。
用途タイルの切断外径D(Φmm)103刃厚T(mm)1.4内径H(Φmm)20適合材タイルチップ高さX(mm)5付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
低騒音ナイト 三京ダイヤモンド工業低騒音ナイト三京ダイヤモンド工業
7,698税込8,468
1枚
翌日出荷
特殊基板で切断時の騒音低減、耳障りな高音域を抑制。 寿命の向上。ダイヤ層30%増量高強度なダイヤ採用とチップ高8mm。 ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断刃厚T(mm)2適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石チップ高さX(mm)8
スモールアタッチメント 三京ダイヤモンド工業スモールアタッチメント三京ダイヤモンド工業
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーフェーサーエースライト 三京ダイヤモンド工業サーフェーサーエースライト三京ダイヤモンド工業
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
ショックレスフランジにより手腕振動を低減します。 本体を軽量化することで作業者への負担を軽減しました。 脱着用スパナ掛けを各電動工具メーカーにあわせることで、電動工具付属のスパナで簡単に取り付け取り外しが可能です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの研削。外径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径M10仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番397-0973質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど
ダイヤモンドホイール 三京ダイヤモンド工業ダイヤモンドホイール三京ダイヤモンド工業
4,480税込4,928
1個
翌々日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、スレートなどの研削の際に付属品Φ15リング付材質砥粒:ダイヤモンドホワイト質量(g)210穴径(Φmm)20直径×高さ(mm)100×20最高回転速度(min-1)15200
ドライカップ 三京ダイヤモンド工業ドライカップ三京ダイヤモンド工業
17,980税込19,778
1枚
3日以内出荷
コンクリートや石材の粗平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材刃厚(mm)7.0メタリックグリーンチップ幅(mm)4.5
トマックス8 三京ダイヤモンド工業トマックス8三京ダイヤモンド工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷
用途塗膜・接着剤はがし用(厚膜用)外径(mm)92トラスコ品番859-0711材質CP(ダイヤモンド)、鉄形状カップ型質量(g)252最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)M10チップ数8RoHS指令(10物質対応)対応
SDプロテクトマーク2 三京ダイヤモンド工業SDプロテクトマーク2三京ダイヤモンド工業
33,980税込37,378
1枚
3日以内出荷
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断外径(Φmm)305刃厚(mm)3チップ高さ(mm)8
切断名人 三京ダイヤモンド工業切断名人三京ダイヤモンド工業
16,980税込18,678
1枚
3日以内出荷
優れた切れ味 斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続。 ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少。 安全性の向上 Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリートチップ高さX(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
職人芸RIMフランジ付 三京ダイヤモンド工業職人芸RIMフランジ付三京ダイヤモンド工業
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
キワ切りに最適 ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。
用途コンクリート、ブロックの切断外径D(Φmm)105刃厚T(mm)2内径H(Φmm)M10適合材コンクリート、ブロックチップ高さX(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーターボ8X 三京ダイヤモンド工業レーザーターボ8X三京ダイヤモンド工業
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
高い安全性 レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。 焼き入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。 切れ味の向上 御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断が可能。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断刃厚T(mm)2.3適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石チップ高さX(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーコスモ石材用 三京ダイヤモンド工業レーザーコスモ石材用三京ダイヤモンド工業
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。 ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ
用途石材の切断刃厚T(mm)2.4適合材石材チップ高さX(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
職人芸リム 三京ダイヤモンド工業職人芸リム三京ダイヤモンド工業
7,998税込8,798
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
切れ口がきれいに仕上がるリムタイプのスタンダード品。
用途コンクリート、ブロックの切断適合材コンクリート、ブロックチップ高さX(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
職人芸セグメント 三京ダイヤモンド工業職人芸セグメント三京ダイヤモンド工業
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
切れ味を重視したセグメントタイプのスタンダード品。
用途コンクリート、ブロックの切断刃厚T(mm)2適合材コンクリート、ブロックチップ高さX(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
RZプロテクト面いち 三京ダイヤモンド工業RZプロテクト面いち三京ダイヤモンド工業
7,598税込8,358
1枚
当日出荷
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。 プロテクト効果。被削材との接触による基板摩耗や反り返り(変形)の発生を防止。 ストッパー効果。ワッシャー状のストッパーが基板凸部と被削材の接触による破損を防止。
用途コンクリート、ブロックの切断外径D(Φmm)105刃厚T(mm)1.8内径H(Φmm)20トラスコ品番826-6636質量(g)127適合材コンクリート、ブロックチップ高さX(mm)6
サーフェーサーエースDX 三京ダイヤモンド工業サーフェーサーエースDX三京ダイヤモンド工業
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
ショックレスフランジで手腕振動が減少し作業性がアップしました。スパナ掛けを各社にあわせて設計することで、取り付け、取り外しも楽にできます。コンクリートだけでなく、石材の研削にも使用可能です。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガなどの研削。外径(Φmm)100厚さ(mm)6.0穴径M10仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番397-0981質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなどRoHS指令(10物質対応)対応
ドライカップ 三京ダイヤモンド工業ドライカップ三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
耐久性が優れ、コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
用途建材研削外径(Φmm)100刃厚(mm)4.5穴径(Φmm)20種別ダイヤモンドカッターチップ幅(mm)7
ディスク研磨材