ディスク研磨材 :「ダイヤ 研磨」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層ダイヤ+整列ダイヤで目詰まりを低減 ゴムサンド基板で衝撃を吸収、静音化と軽量化を実現。 下地へのあたりが柔らかく、食い込みを低減。
用途アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、シリコン系樹脂、その他樹脂塗料全般、リシン、スタツコ、吹付けタイル、接着剤など 外径D(Φmm)100 内径H(Φmm)20 適合材各種樹脂 アズワン品番64-8521-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷

三京ダイヤモンド工業FS2000マルチ
RoHS
鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。 切れ味を重視したセグメントタイプ。 さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。
用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断 刃厚T(mm)2.1 適合材鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板 チップ高さX(mm)5 付属リング(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LS1-5 S1カッター 三京ダイヤモンド工業 動画あり
高い安全性 焼き入れ基板:基板を熱処理することで基板強度を向上。 新ウェーブ基板:焼き入れ基板のウェーブ形式で剛性アップ。 レーザー溶接:チップと基板の接合をレーザー溶接することで接合部の強度を向上。 高強度ボンド:新開発ボンド採用で薄刃でも強度のあるチップ。 切れ味の向上 ターボチップ:被削材との接触面積が少なく切断抵抗を抑える切粉の排出促進でダイヤ層の蓄熱を防止。 斜めスリット:切粉の排出効果でダイヤ層の蓄熱を防止する。 チップ・基板の最適化で薄刃を実現 薄刃効果+ターボチップで切断速度2.0倍。※メーカーSDカッター(6X)比 補強メッシュ採用(特許出願中) 万一クラックが発生しても、飛散しにくいチップを実現。※チップ内にメッシュを埋め込むことでチップ割れ防止
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断 外径D(Φmm)125 刃厚T(mm)1.7 内径H(Φmm)22 適合材鉄筋入りコンクリート チップ高さX(mm)8 付属リング(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

三京ダイヤモンド工業低騒音ナイト
RoHS
特殊基板で切断時の騒音低減、耳障りな高音域を抑制。 寿命の向上。ダイヤ層30%増量高強度なダイヤ採用とチップ高8mm。 ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断 刃厚T(mm)2 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石 チップ高さX(mm)8
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業ダイヤモンドホイール
用途コンクリート、ブロック、レンガ、スレートなどの研削の際に 付属品Φ15リング付 材質砥粒:ダイヤモンド ホワイト 質量(g)210 穴径(Φmm)20 直径×高さ(mm)100×20 最高回転速度(min-1)15200
1個
4,480 税込4,928
翌々日出荷

三京ダイヤモンド工業サーフェーサーエースライト
ショックレスフランジにより手腕振動を低減します。 本体を軽量化することで作業者への負担を軽減しました。 脱着用スパナ掛けを各電動工具メーカーにあわせることで、電動工具付属のスパナで簡単に取り付け取り外しが可能です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの研削。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径M10 仕様荒・中仕上げ用 トラスコ品番397-0973 質量(g)300 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷

アクリル系樹脂塗料、ウレタン系樹脂塗料、弾性塗膜、エポキシ塗膜、 吹付タイルなどあらゆる塗膜に対応します。 幅の広いチップを外向きに10°外側に傾けた設計により横方向への移動が スムーズになり研削力もアップしました。
用途アクリル、ウレタン系樹脂塗料や接着剤のはがし作業に。 トラスコ品番249-4301 厚さ(mm)18 材質/仕上台金:工具鋼、刃先:PCDダイヤモンド焼結等 質量(g)256 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材アクリル、ウレタン系樹脂塗料 チップ数8 外径(mm)100 穴径(mm)20
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

三京ダイヤモンド工業ドライセーパー
RoHS
樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削 適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)M10 刃厚(mm)6.0 イエロー チップ幅(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

CC-W4 トマックス8 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業トマックス8
RoHS
用途塗膜・接着剤はがし用(厚膜用) 外径(mm)92 トラスコ品番859-0711 材質CP(ダイヤモンド)、鉄 形状カップ型 質量(g)252 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 使用工具ディスクグラインダー ねじ径(mm)M10 チップ数8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

耐久性が優れ、コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
用途建材研削 外径(Φmm)100 刃厚(mm)4.5 穴径(Φmm)20 種別ダイヤモンドカッター チップ幅(mm)7
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業スモールカッター軸付き
RoHS
小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群。
用途タイルの目地切断用 外径D(Φmm)54 刃厚T(mm)1.2 内径H(Φmm)M10 適合材タイル チップ高さX(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

三京ダイヤモンド工業SDカッターSプロテクト
RoHS
切れ味アップ プロテクト効果と薄刃効果が切れ味重視のセグメント形状とのW効果を発揮。 切断速度1.4倍を実現。※メーカー従来品SD-F4との比較(作業条件により異なります)
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断 適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALC チップ高さX(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,598 税込9,458
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RZ-FD4 RZプロテクト面いち 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業RZプロテクト面いち
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。 プロテクト効果。被削材との接触による基板摩耗や反り返り(変形)の発生を防止。 ストッパー効果。ワッシャー状のストッパーが基板凸部と被削材の接触による破損を防止。
用途コンクリート、ブロックの切断 外径D(Φmm)105 刃厚T(mm)1.8 内径H(Φmm)20 トラスコ品番826-6636 質量(g)127 適合材コンクリート、ブロック チップ高さX(mm)6
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷

1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまなタイルの切断に。
用途タイルの切断 外径D(Φmm)103 刃厚T(mm)1.4 内径H(Φmm)20 適合材タイル チップ高さX(mm)5 付属リング(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

三京ダイヤモンド工業切断名人
RoHS
優れた切れ味 斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続。 ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少。 安全性の向上 Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート チップ高さX(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業レーザーコスモ石材用
RoHS
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。 ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ
用途石材の切断 刃厚T(mm)2.4 適合材石材 チップ高さX(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業SDプロテクトマーク2
RoHS
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断 外径(Φmm)305 刃厚(mm)3 チップ高さ(mm)8
1枚
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業職人芸RIMフランジ付
RoHS
キワ切りに最適 ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。
用途コンクリート、ブロックの切断 外径D(Φmm)105 刃厚T(mm)2 内径H(Φmm)M10 適合材コンクリート、ブロック チップ高さX(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

三京ダイヤモンド工業ドライカップ
RoHS
コンクリートや石材の粗平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削 適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材 刃厚(mm)7.0 メタリックグリーン チップ幅(mm)4.5
1枚
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業レーザーターボ8X
RoHS
高い安全性 レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。 焼き入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。 切れ味の向上 御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断が可能。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断 刃厚T(mm)2.3 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石 チップ高さX(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業職人芸リム
RoHS
切れ口がきれいに仕上がるリムタイプのスタンダード品。
用途コンクリート、ブロックの切断 適合材コンクリート、ブロック チップ高さX(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業職人芸セグメント
RoHS
切れ味を重視したセグメントタイプのスタンダード品。
用途コンクリート、ブロックの切断 刃厚T(mm)2 適合材コンクリート、ブロック チップ高さX(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業サーフェーサーエースDX
RoHS
ショックレスフランジで手腕振動が減少し作業性がアップしました。スパナ掛けを各社にあわせて設計することで、取り付け、取り外しも楽にできます。コンクリートだけでなく、石材の研削にも使用可能です。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガなどの研削。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)6.0 穴径M10 仕様荒・中仕上げ用 トラスコ品番397-0981 質量(g)300 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷