3M独自技術よる、革新的な研磨砥粒(キュービトロン[[TM上]][[R2]])を採用しています
従来よりも切れ味が約1.5倍長持ちします
研磨時に発生する熱が低減します
用途溶接ビード研磨、バリ取り作業
トラスコ品番206-3091
1個(25箱)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
平面研削盤対応の砥石です。
3Mの基幹技術であるマイクロレプリケーションテクノロジー(高精細表面技術)を応用した精密成形砥粒を用いたセラミック砥石です。
大幅な生産性向上、工具費の削減、ワーク品質の向上や安定化に貢献します。
材質砥粒:セラミック砥粒、結合剤:ガラス質(ビトリファイド)
砥石周速度(m/min)~2400
キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。
用途ステンレス、アルミなどの溶接ビード除去、開先加工など
外径(mm)102
材質砥粒:セラミック砥粒
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高周速度80m/s(4800m/min)
2018年トラスコ掲載ページ5 0963
基材が適度に丈夫で、研磨力が長く持続するため、仕事量の多い鉄系材料の研磨に適しています。 クッション性があり、深キズを生じにくく、誰にでも使いやすい研磨ディスクです。3M独自の精密成型砥粒が優れた研磨力を発揮します。
用途一般鋼の溶接ビード除去、切削加工後の研磨仕上げ、面取り加工、バリ取り用として
材質精密成型セラミック砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320]
羽根の長さ(mm)25
外径(mm)100
材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム
厚さ(mm)4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高周速度63m/s(3780m/min)
穴径(mm)15/16
外径(mm)100
材質セラミック砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
最高周速度68m/s(4080m/min)
羽根の長さ(mm)25
キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取付部品がないため、ほぼべた当てでも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので耐久性が高いです。
用途ステンレス・アルミなどの溶接ビード除去、開先加工などに。
粒度120
外径(mm)102
トラスコ品番856-2052
材質砥粒:セラミック砥粒
色赤茶
質量(g)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
2018年トラスコ掲載ページ5 0962
1セット(25枚)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。