鉄、ステンレス兼用で、合金、アルミニウムにも使用できます。チロル社独自の最適な結合による砥粒により、効率的な作業を実現します。砥粒に冷却材が含まれており摩擦による焼きつけの可能性を低めます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。
仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
最高周速度80m/s(4800m/min)
2018年トラスコ掲載ページ5 0922
鉄、ステンレス兼用で、合金、アルミニウムにも使用できます。チロル社独自の最適な結合による砥粒により、効率的な作業を実現します。砥粒に冷却材が含まれており摩擦による焼きつけの可能性を低めます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。
穴径(mm)22.23
外径(mm)125
仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
最高周速度80m/s(4800m/min)
羽根の長さ(mm)22
2018年トラスコ掲載ページ5 0922
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。