ディスク研磨材 :「研磨ディスク ジルコニア 10枚」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
幅広いワークに対して作業が可能な、一般ディスクペーパーです。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。
トラスコ品番560-2633
材質ジルコニア砥材
粒度(#)120
砥材ZA
穴径(Φmm)22.23
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(Φmm)125
羽根枚数91
羽根の長さ(mm)15
1箱(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に
仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
材質ジルコニア砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)
羽根の長さ(mm)20
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。
材質/仕上ジルコニア砥材
質量(g)140
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
羽根の長さ(mm)20
幅広いワークに対して、力強い研削能力を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。
セット内容15mm穴用スリーブ付
材質/仕上ジルコニア砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)15
穴径(mm)16(15)
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。
材質/仕上ジルコニア砥材
質量(g)111
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(mm)125
羽根の長さ(mm)20
穴径(mm)22.23
幅広いワークに対して、力強い研削能力を発揮する上位モデルです。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)22.23
仕様★★スタンダードタイプ(高いパフォーマンスを安定して発揮)
材質ジルコニア砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)
羽根の長さ(mm)20
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。