ディスク研磨材 :「φ1」の検索結果
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)
使用角度(°)15~30
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ステンレスなどの高硬度材の研磨。
適合材ステンレスなど
最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)
使用角度(°)15~30
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研磨。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)25
付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材ステンレス、チタン、ニッケル
最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)
使用角度(°)15~30
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやチタン等を目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。
粒度36
砥材セラミック
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根の長さ(mm)23
一般金属用です。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイール(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ガラス、石材などの研磨。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)16.5
付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材ガラス、石材など
最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)
使用角度(°)15~30
10箱まとめ買いのお買い得パックです。フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。
砥材アランダム
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
外径(Φmm)100
羽根枚数72
研削角度(°)15~30
羽根の長さ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。中国製セラミックペーパーを使用しています。耐久力と研削力を向上させた商品です。
用途ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。使用工具:電動ディスクグラインダー専用。
仕様最高使用回転数(rpm):13600
砥材セラミック
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)20
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布の植え方が通常とは異なり特殊加工しているため、自生作用が大きく研削力が持続し、目づまり・研磨焼けが少ないです。騒音少なく快適に使用できます。ワンタッチ(ねじ式)で取り付け可能です。(ディスクグラインダーのみ)
用途航空機、自動車、船体、橋梁、タンクなどの研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。使用工具:100mm電動ディスクグラインダー。
材質アランダム砥材
2018年トラスコ掲載ページ5 0945
耐久性がアルミナ砥材タイプの約2倍あり長寿命です。研削性に優れたジルコニア研磨布を採用しているので粗仕上げでの作業効率が向上します。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。
セット内容6mm軸アダプター付(1箱に1個)
材質ジルコニア砥材
2018年トラスコ掲載ページ5 0955
10箱まとめ買いのお買い得パックです。ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品です。
用途ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。
仕様最高使用回転数(rpm):13600
砥材ジルコニア
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)15
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
10箱まとめ買いのお買い得パックです。ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。
仕様最高使用回転数(rpm):13600
砥材アランダム
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)15
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
10箱まとめ買いのお買い得パックです。GPトップのエコノミータイプです。
用途溶接面のビード取り。
仕様最高使用回転数(rpm):13600
付属品15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)
砥材アランダム
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)16
穴径(mm)15/16
RoHS指令(10物質対応)対応
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。