3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ加工物によくなじみます。
用途金属製品の薄いサビ取り、光沢だし。木工製品のケバ取り。 外径(Φmm)125 砥材A(アルミナ) 材質ナイロン不織布 質量(g)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000(無負荷時) 使用工具ダブルアクションサンダー(マジックタイプ) 適合材金属、木工製品など
1袋(2枚)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性があるので凹凸によくなじみます。 特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた仕上げ用研磨材です。
用途さび取り、塗装はがし。 溶接作業前後のクリーニング等。 外径(mm)100 ねじ径(mm)16 厚さ(mm)16 粒度#36相当 トラスコ品番299-4348 質量(g)305 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×厚さ×穴径(mm)100×15×16 最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]
1箱(5枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた柔軟性がある仕上げ用研磨材です。ワイヤブラシのように飛散するような危険がありません。下地を削らずに表面をクリーニングします。
用途サビ取り、塗装はがし。溶接作業前後のクリーニングなど。 外径(Φmm)160 穴径(Φmm)22 厚さ(mm)15 粒度36相当 トラスコ品番374-6381 質量(g)140 最高使用回転数(min-1[r.p.m])[8400] 使用工具180mmディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])70.3[4218]
1セット(5枚)
11,980 税込13,178
翌々日出荷