ディスク研磨材 :「塗装落とし」の検索結果

サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)15 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽枚数72 使用工具電動ディスクグラインダー専用 羽根枚数72 研削角度(°)15~30 適合材鉄、木材
1箱(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質です。研削砥石や研磨布紙の砥粒の大部分を占め、汎用性があります。
用途鉄用 スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、錆落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具電動ディスクグラインダー専用 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)15
1箱(10枚)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく安全に作業が行えます。その上、ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。 目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなどに 粒度120相当 トラスコ品番754-9164 厚さ(mm)13 砥材シリコンカーバイト、ナイロン不織布 質量(g)640 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 使用工具Φ100ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768] 外径(Φmm)100
1セット(5個)
9,998 税込10,998
当日出荷

10箱まとめ買いのお買い得パックです。フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。 砥材アランダム 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径(Φmm)100 羽根枚数72 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10箱)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10箱まとめ買いのお買い得パックです。ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。 仕様最高使用回転数(rpm):13600 砥材アランダム 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)15 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10箱)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)