ディスク研磨材 :「羊毛」の検索結果
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
油脂研磨材を含浸させたフェルトバフでそのまま鏡面光沢出しができます。
用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上
外径(Φmm)100
厚さ(mm)10
仕様艶出し用
付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)
トラスコ品番261-2500
材質/仕上羊毛フェルト+油脂研磨剤
色ブルー
質量(g)400
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
使用工具ディスクグラインダー
適合材ステンレス、一般金属
1箱(5個)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
用途に応じた油脂研磨剤を付けて研磨できます。
用途鏡面仕上げ研磨の艶出し、ふき取り、仕上げ、光沢。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)10
仕様羊毛フェルト
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)
トラスコ品番261-2721
質量(g)295
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
使用工具ディスクグラインダー
1箱(5個)
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
油脂研磨剤をフェルトに塗布し鏡面仕上げができます。研磨剤を塗布せず、ふきとり用として使用できます。
用途鏡面仕上げ研磨の艶出し、拭き取り、仕上げ。使用工具:ディスクグラインダー。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)10
付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個)
トラスコ品番402-6721
材質羊毛フェルト
質量(g)325
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s)62.8(3768m/min)
1箱(5個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。柔軟性が高く、ワークによくなじみます。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。
トラスコ品番835-6132
材質国産羊毛フェルト
質量(g)58
2018年トラスコ掲載ページ5 0999
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。
柔軟性が高く、ワークによくなじみます。
取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。
用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)
外径(Φmm)95
厚さ(mm)10
トラスコ品番471-9701
材質国産羊毛フェルト
質量(g)290
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
適合材鉄・ステンレス
1箱(5個)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。
柔軟性が高く、ワークによくなじみます。
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。
外径(Φmm)95
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
厚さ(mm)10
トラスコ品番470-2654
材質国産羊毛フェルト
質量(g)290
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
適合材鉄・ステンレス
ねじ径(Φmm)M10(P1.5)
1箱(5個)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
あたりのやさしい高級タイプ。用途に応じた油脂研磨剤を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
用途鏡面仕上げ研磨の艶出し、ふき取り。表面研磨にも適しています。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)10
仕様羊毛フェルト
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)
トラスコ品番175-8284
質量(g)230
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
使用工具ディスクグラインダー
1箱(5個)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。