ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく安全に作業が行えます。その上、ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。
目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなどに
粒度120相当
トラスコ品番754-9164
厚さ(mm)13
砥材シリコンカーバイト、ナイロン不織布
質量(g)640
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
使用工具Φ100ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]
外径(Φmm)100
1セット(5個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
使用しているナイロンの量が多いので長寿命です。
砥石と違い削りすぎのおそれがなく、安定した研磨ができます。
外径(Φmm)58
厚さ(mm)12
材質ナイロン不織布
穴径(Φmm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
最高使用周速度(m/s[m/min])45.5[2732]
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。