ディスク研磨材 :「FRP 研磨」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石などの研磨。
外径(Φmm)102
厚さ(mm)10
穴径(Φmm)15
仕様乾湿両用
トラスコ品番171-4449
粒度60
材質/仕上(基盤)S45C
質量(g)104.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
使用工具ディスクグラインダー
適合材瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石など
1枚
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)14
穴径(Φmm)15
仕様乾湿両用
トラスコ品番171-4457
粒度60
材質/仕上(基盤)S45C
質量(g)91.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
使用工具ディスクグラインダー
適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。
両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。
適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石
セット内容15mmブッシュ
材質工具鋼
質量(g)34.65
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20
マジック式ですので、どのメーカーのパットにも装着可能です。パットに装着し使用しますので通常の電着製品よりソフトな研磨を体感できます。2mmドットタイプは研磨力重視タイプ。2mmドットパターンですので、見詰まりしにくい電着構造になっています。
用途ガラス、セラミックス、石材、FRP、シリコンウェハー、超硬、耐火レンガ等その他難削材の研磨。
材質ダイヤ砥粒
厚さ(mm)2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
外径(mm)100
仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。溶着することで小径粒度でも寿命が大幅にアップしています。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・みかげ石・セラミックス・チタン・ガラスなどの研磨。金属の黒皮取りにも。使用工具:ディスクグラインダー。
粒度120
穴径(mm)15
材質S45C
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
2018年トラスコ掲載ページ5 1008
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。