綿布を重ね一定間隔に渦を巻いてミシン縫製した中仕上用バフです。重ね枚数が多く、研磨剤および加工物とのなじみ性に大変優れます。
用途、研磨剤を併用して金属面の中仕上げに適します。
穴径(Φmm)6
入数(枚)2
研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。
トラスコ品番831-4969
軸径(Φmm)3
形状円筒
幅(mm)20
全長(mm)55
タイプハード
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
外径(Φmm)13
1袋
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
薄地の平織り綿布を重ねた繊維密度の高いバフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
軸径(Φmm)3
積層綿布にミシン目を施した硬めの綿バフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
トラスコ品番407-6562
軸径(Φmm)3
厚さ(mm)14
全長(mm)51
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(Φmm)25
1パック
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
細い撚り綿糸を使用、最もソフトで軽いアタリが得られます。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
フランネル(ネル)繊維を使用、毛羽が多くふんわり軽いバフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
軸径(Φmm)3
金属、プラスチックなどにソフトな仕上げ処理のできるソフトバフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
トラスコ品番407-7169
軸径(Φmm)3
厚さ(mm)20
全長(mm)53
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(Φmm)25
1パック
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。