ディスク研磨材 :「研磨ディスク 粒度80」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途ディスクグラインダーでのサビ取りや被膜剥がしの際に
寸法(mm)100×2P×M10(外径×積層×ネジ径)
色チャコールグレー
砥材WA(白色アルミナ研削材)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270
最高使用周速度(m/min)80
外径(Φmm)100
3WAY DISC
1WAY下面で研削。
2WAY側面で研削。
3WAY上面で研削。
外径58mmコンパクトで狭部まで研削!!
用途レジボンエアグラインダ用
セラミック砥粒採用により高い研削力を発揮します。大小の羽根を交互に組み合わせることにより、目づまりが少なくスムーズな研削・研磨が持続します。低振動・低騒音で快適な使用感を実現する研磨ディスクです。
用途溶接ビードの研削研磨・バリ取りに。
仕様SW
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)15
穴径(mm)15
装脱着が素早くできるワンタッチ式です。湾曲基板形状により低角度研磨が可能になりました。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、基材:ガラス繊維
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10(P1.5)
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)15
削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。
目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。
どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。
凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。
ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
用途一般鋼。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
用途ステンレス鋼・合金鋼
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12600
砥粒WA
結合度S
高い性能を維持しながらコストパフォーマンスを追及した研磨ディスクです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業
材質アルミナ砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具電気式ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
羽根の長さ(mm)15
高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
用途一般鋼
砥粒AA
砥材AA
結合度S
快適研削・時短を実現!。微細破砕で鋭利な形状を維持するセラミック砥粒採用により高い研削力を発揮します。長短の羽根を交互に組み合わせることにより、目づまりが少なくスムーズな研削・研磨力が持続します。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼などのビード取り、バリ取り
仕様SW(切れ味重視・長短仕様)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根の長さ(mm)15
こんなお得な商品も!

研磨ディスク ジルコニア
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。
目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。
どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。
凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。
ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
用途一般鋼・鋳鉄。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
装脱着がすばやく出来るワンタッチ式です。
低角度研削が可能になり、より使いやすくなりました。
目づまりを改善し、切れ味がよくなりました。
研削時の発熱が少なく、焼けヒズミが少なくなりました。
用途金属類から木材まで広範囲的な研削・研磨。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)10(ネジ付)
砥材A
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
特殊基材との複合構造で、ソフトタッチの研磨作業を実現します。
研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。
穴径(Φmm)15
砥材Z
砥粒Z
外径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12600
結合度S
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。