ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール :「ブロック 研磨用」の検索結果
脅威の切断距離120m、スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。
コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。
用途コンクリート・ブロック・レンガ等の切断・加工。
外径(Φmm)107
内径(Φmm)20(15)
刃厚(mm)1.8
仕様乾式専用
対応機種ディスクグラインダー100mm
ダイヤ幅(mm)7
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。