ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール :「ブロック 研磨用」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ショックレスフランジにより手腕振動を低減します。
本体を軽量化することで作業者への負担を軽減しました。
脱着用スパナ掛けを各電動工具メーカーにあわせることで、電動工具付属のスパナで簡単に取り付け取り外しが可能です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの研削。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径M10
仕様荒・中仕上げ用
トラスコ品番397-0973
質量(g)300
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど
1枚
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
キワ切りに最適
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。
用途コンクリート、ブロックの切断
外径D(Φmm)105
刃厚T(mm)2
内径H(Φmm)M10
適合材コンクリート、ブロック
チップ高さX(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。
仕上げ、平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削
適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)M10
刃厚(mm)6.0
色イエロー
チップ幅(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
切れ口がきれいに仕上がるリムタイプのスタンダード品。
用途コンクリート、ブロックの切断
適合材コンクリート、ブロック
チップ高さX(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味を重視したセグメントタイプのスタンダード品。
用途コンクリート、ブロックの切断
刃厚T(mm)2
適合材コンクリート、ブロック
チップ高さX(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。
プロテクト効果。被削材との接触による基板摩耗や反り返り(変形)の発生を防止。
ストッパー効果。ワッシャー状のストッパーが基板凸部と被削材の接触による破損を防止。
用途コンクリート、ブロックの切断
外径D(Φmm)105
刃厚T(mm)1.8
内径H(Φmm)20
トラスコ品番826-6636
質量(g)127
適合材コンクリート、ブロック
チップ高さX(mm)6
1枚
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
ショックレスフランジで手腕振動が減少し作業性がアップしました。スパナ掛けを各社にあわせて設計することで、取り付け、取り外しも楽にできます。コンクリートだけでなく、石材の研削にも使用可能です。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガなどの研削。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)6.0
穴径M10
仕様荒・中仕上げ用
トラスコ品番397-0981
質量(g)300
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
コンクリートや石材の粗平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削
適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材
刃厚(mm)7.0
色メタリックグリーン
チップ幅(mm)4.5
切れ味アップ
プロテクト効果と薄刃効果が切れ味重視のセグメント形状とのW効果を発揮。
切断速度1.4倍を実現。※メーカー従来品SD-F4との比較(作業条件により異なります)
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断
適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALC
チップ高さX(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味・寿命アップ
プロテクトチップ 直進切りの高性能を追及。切れ味20%アップ。20%アップの長寿命でハイクオリティを実現。※メーカーSDカッター(6X)比
波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。
プロテクトチップ:側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止。
ダイヤ層(8mm)により寿命向上。
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断
外径D(Φmm)204
刃厚T(mm)2.4
内径H(Φmm)25.4
適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALC
チップ高さX(mm)8
付属リング(mm)20/22
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断
外径(Φmm)305
刃厚(mm)3
チップ高さ(mm)8
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。