2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LS1-5 S1カッター 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業S1カッター
高い安全性 焼き入れ基板:基板を熱処理することで基板強度を向上。 新ウェーブ基板:焼き入れ基板のウェーブ形式で剛性アップ。 レーザー溶接:チップと基板の接合をレーザー溶接することで接合部の強度を向上。 高強度ボンド:新開発ボンド採用で薄刃でも強度のあるチップ。 切れ味の向上 ターボチップ:被削材との接触面積が少なく切断抵抗を抑える切粉の排出促進でダイヤ層の蓄熱を防止。 斜めスリット:切粉の排出効果でダイヤ層の蓄熱を防止する。 チップ・基板の最適化で薄刃を実現 薄刃効果+ターボチップで切断速度2.0倍。※メーカーSDカッター(6X)比 補強メッシュ採用(特許出願中) 万一クラックが発生しても、飛散しにくいチップを実現。※チップ内にメッシュを埋め込むことでチップ割れ防止
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断 外径D(Φmm)125 刃厚T(mm)1.7 内径H(Φmm)22 適合材鉄筋入りコンクリート チップ高さX(mm)8 付属リング(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

三京ダイヤモンド工業SDカッターSプロテクト
エコ商品
切れ味アップ プロテクト効果と薄刃効果が切れ味重視のセグメント形状とのW効果を発揮。 切断速度1.4倍を実現。※メーカー従来品SD-F4との比較(作業条件により異なります)
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断 適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALC チップ高さX(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,598 税込9,458
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング