絞り込み
外径(Φmm)
  • 22(5)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 38(3)
  • 39(2)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 100(3)
粒度・番手
  • 60(3)
  • 80(5)
  • 100(9)
  • 120(3)
  • 150(2)
  • 180(1)
  • 240(2)
  • 320(1)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(2)
  • セラミックス(1)
  • (3)
穴径(Φmm)
  • 1.8(2)
  • 3(3)
  • 6(1)
  • 12(1)
  • 15(2)
砥材
  • WA
  • A(168)
  • AA(2)
  • C(シリコンカーバイド)(46)
  • CC(7)
  • CXY(1)
  • S(1)
  • SD(16)
  • SZ(1)
  • Z(95)
  • ZA(1)
  • その他(86)
ブランド
  • NSK(ナカニシ)(6)
  • 日本レヂボン(2)
  • TRUSCO(1)
  • ニューレジストン(1)
NSK(ナカニシ)・日本レヂボン・TRUSCO・ニューレジストン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨ディスクとは、サンダーやグラインダーなどに装着して使用する円盤状の研磨材です。対象に対して垂直に当てることで角の作業も行いやすいディスクホイール(垂直植えタイプ)やソフトな加工に適したマルチディスク、局面が作業しやすい三面ディスクなどがありますから用途に応じて選ぶことができます。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
22(5)
25(3)
30(3)
38(3)
39(2)
40(2)
50(1)
100(3)
ペーパーディスク TRUSCOペーパーディスクTRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1セット(10枚)
当日出荷
アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。マイクロエアグラインダーに使用可能です。
用途各種金属のバリ取り、研磨に。適合材各種金属外径(Φmm)30内径(Φmm)12厚さ(mm)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])23500砥粒WA
デュアルディスク DD (WA) 日本レヂボンデュアルディスク DD (WA)日本レヂボン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
高い安全性 特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 確かな持続性 目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 あらゆる鋼材に適応 幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 便利なパッドレスタイプ パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
用途ステンレス鋼・合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])12600砥粒WA結合度S
切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)NSK(ナカニシ)
2,898税込3,188
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)1.8入数(枚)10
ペーパーホイル ニューレジストンペーパーホイルニューレジストン
13,980税込15,378
1箱(10枚)
当日出荷から30日以内出荷
特殊な構造で弾性に優れているので、作業性が上がります。ラインナップが豊富な為、幅広い用途に対応できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)NSK(ナカニシ)
7,298税込8,028
1パック
翌々日出荷から3日以内出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)6入数(枚)10
切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)NSK(ナカニシ)
3,798税込4,178
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA)NSK(ナカニシ)
2,898税込3,188
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途硬質金属、チタン合金等の切断・溝入れに。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)1.8入数(枚)10
切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm)NSK(ナカニシ)
7,198税込7,918
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA)NSK(ナカニシ)
3,498税込3,848
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途硬質金属、チタン合金等の切断・溝入れに。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
研磨ディスク 日本レヂボン研磨ディスク日本レヂボン
699税込769
1個
当日出荷
用途ディスクグラインダーでのサビ取りや被膜剥がしの際に寸法(mm)100×2P×M10(外径×積層×ネジ径)チャコールグレー砥材WA(白色アルミナ研削材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100
研磨ディスク