絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • FUJI STAR(三共理化学)(41)
  • イチグチ(29)
  • ヤナセ(柳瀬)(26)
  • TRUSCO(16)
  • ニューレジストン(10)
  • ウシオ(UHT)(3)
  • ムラコ(3)
  • 日本レヂボン(2)
  • レヂトン(2)
  • モーター印(2)
  • ミユキ産業(2)
  • タックス(2)
  • E-Value(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • 冨士トンボ礦業(1)
  • ベッセル(1)
  • 理研コランダム(1)
  • ノートン(サンゴバン)(1)
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 31(1)
  • 40(1)
  • 50(11)
  • 58(8)
  • 60(1)
  • 75(6)
  • 100(73)
  • 102(1)
  • 125(22)
  • 150(10)
  • 180(11)
粒度・番手
  • 150
  • 16(22)
  • 20(18)
  • 24(44)
  • 30(13)
  • 36(68)
  • 40(303)
  • 46(12)
  • 50(16)
  • 60(417)
  • 80(408)
  • 100(263)
  • 120(364)
  • 180(214)
  • 240(233)
  • 320(188)
  • 400(187)
  • 600(63)
  • 800(17)
  • 1000(21)
適合材
  • アルミ(63)
  • ガラス(3)
  • コンクリート(3)
  • ステンレス(98)
  • セラミックス(1)
  • 木工(42)
  • 樹脂(39)
  • 石材(5)
  • (65)
  • 銅・真鍮(3)
穴径(Φmm)
  • 3(2)
  • 6(1)
  • 9.53(1)
  • 9.6(4)
  • 10(22)
  • 12(3)
  • 15(50)
  • 15.9(1)
  • 16(13)
  • 18(1)
  • 22(5)
  • 22.2(5)
砥材
  • A(64)
  • AA(1)
  • C(シリコンカーバイド)(3)
  • CC(2)
  • WA(2)
  • Z(8)
  • その他(10)
A・AA・C(シリコンカーバイド)・CC・WA・Z・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(29)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨ディスクとは、サンダーやグラインダーなどに装着して使用する円盤状の研磨材です。対象に対して垂直に当てることで角の作業も行いやすいディスクホイール(垂直植えタイプ)やソフトな加工に適したマルチディスク、局面が作業しやすい三面ディスクなどがありますから用途に応じて選ぶことができます。
特価
本日2月24日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
30(4)
50(11)
58(8)
60(1)
75(6)
100(73)
102(1)
125(22)
150(10)
180(11)
研磨ディスク アルミナ モノタロウ研磨ディスク アルミナモノタロウ(193件のレビュー)
139税込153
1枚ほか
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグランダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナモノタロウ(91件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨外径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨ディスク 完全国産品 アルミナ モノタロウ研磨ディスク 完全国産品 アルミナモノタロウ(41件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
GPトップ アルミナ TRUSCOGPトップ アルミナTRUSCO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
GPトップ トクマルくん TRUSCOGPトップ トクマルくんTRUSCO(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10枚)
当日出荷
GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)砥材アルミナ外径(Φmm)100付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16
ワンタッチPホイル ニューレジストンワンタッチPホイルニューレジストン(5件のレビュー)
8,698税込9,568
1箱(10枚)
当日出荷
ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
テクノディスク A(Eタイプ) イチグチテクノディスク A(Eタイプ)イチグチ(7件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。研磨布の中心側を交互に少しだけずらすことで、放熱空冷効果が抜群にアップしました。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに サビ落としに キズ取りに スパッタ取りに ステンレス・鉄の研削研磨に外径(mm)100内径(Φmm)15砥材アルミナ適合ディスクグラインダー直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハッピートップ ヤナセ(柳瀬)ハッピートップヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(20枚)
当日出荷
目詰まりがなく、ヤケません。 研磨音が静かです。
用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。外径(mm)100内径(Φmm)15砥材A (アルミナ)直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000適合材鉄・ステンレス・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチペーパー HNAS FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNASFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(100枚)
当日出荷
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど寸法(mm)75×110
ポリパー(093・123用) ウシオ(UHT)ポリパー(093・123用)ウシオ(UHT)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1ケース(150枚)
当日出荷
アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。 専用ラバーパット(5391)付。
用途研削・研磨用仕様ラバーパット1個入取付寸法M7×P0.75
ミニPホイル ニューレジストンミニPホイルニューレジストン(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
研削力に優れているので、軽研削と研磨全般に最適です。適度なしなりで、平面研磨に適しています。耐久性があります。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ) TRUSCOGPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5枚)
当日出荷
50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。外径(Φmm)50羽根の長さ(mm)12砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
テクノディスク C イチグチテクノディスク Cイチグチ(1件のレビュー)
979税込1,077
1枚
当日出荷
シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業外径(mm)100内径(Φmm)15砥材シリコンカーバイド種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ガラス、石材、コンクリート等
ハイピッチペーパー HRAS FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HRASFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50枚)ほか
当日出荷から32日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ) TRUSCOGPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(5個)
当日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径(Φmm)58穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)10適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
アートディスクAD (アルミナ) 日本レヂボンアートディスクAD (アルミナ)日本レヂボン(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。 目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。 どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。 凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。 ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
用途一般鋼。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
ポリング ベッセルポリングベッセル
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
外径(Φmm)30適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR内径(Φmm)12
ハイピッチペーパー HNAD FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNADFUJI STAR(三共理化学)
2,498税込2,748
1箱(50枚)
当日出荷から22日以内出荷
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
ねじ込み式GPトップα TRUSCOねじ込み式GPトップαTRUSCO
4,298税込4,728
1箱(10枚)
当日出荷
羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
マイルドテクノ 100mm イチグチマイルドテクノ 100mmイチグチ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/アール、曲面の研磨外径(mm)100内径(Φmm)15砥材アルミナ種別マイルドテクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク A イチグチテクノディスク Aイチグチ
999税込1,099
1枚
当日出荷
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。 サビ落とし。 キズ取り。 スパッタ取り。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハイピッチペーパー HRAD FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HRADFUJI STAR(三共理化学)
2,298税込2,528
1箱(50枚)ほか
当日出荷から22日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業タイプマジック式
ペーパーディスク TRUSCOペーパーディスクTRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1セット(10枚)
当日出荷
アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。マイクロエアグラインダーに使用可能です。
用途各種金属のバリ取り、研磨に。適合材各種金属外径(Φmm)30内径(Φmm)12厚さ(mm)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])23500砥粒WA
テクノディスクA イチグチテクノディスクAイチグチ(1件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷から3日以内出荷
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。外径(mm)58内径(Φmm)10砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)58研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数36適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク Z イチグチテクノディスク Zイチグチ(1件のレビュー)
949税込1,044
1枚
当日出荷
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビート取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
テクノディスク LL-C イチグチテクノディスク LL-Cイチグチ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
用途もろい材質のワーク作業種別テクノ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
ラジアルホイル イチグチラジアルホイルイチグチ(4件のレビュー)
929税込1,022
1枚
当日出荷
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。外径(mm)100内径(Φmm)15幅(mm)15砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別ラジアル直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハイピッチグランドスーパー HGAD-S FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチグランドスーパー HGAD-SFUJI STAR(三共理化学)
5,698税込6,268特価
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
強化砥粒を使用し、ロングライフです。 オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど寸法(Φmm)125
クロッグフリー CLAD-HP FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLAD-HPFUJI STAR(三共理化学)
6,698税込7,368
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業
Qディスク QAFD FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QAFDFUJI STAR(三共理化学)
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷から34日以内出荷
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし砥粒アルミナ適合材金属、石材、コンクリート、非金属
サイクロン アランダム ムラコサイクロン アランダムムラコ
2,998税込3,298
1パック(10枚)
当日出荷
日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。
用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)18材質アランダム穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mmディスクグラインダー最高使用周速度(m/s)72(4320m/min)
ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)ユニTOP15タイプヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000
ハイピッチグランドスーパー HGAD-H FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチグランドスーパー HGAD-HFUJI STAR(三共理化学)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷
強化砥粒を使用し、ロングライフです。 クローズコードで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
やーかんたん ヤナセ(柳瀬)やーかんたんヤナセ(柳瀬)
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。空冷効果、バツグン
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルディスク DD (WA) 日本レヂボンデュアルディスク DD (WA)日本レヂボン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
高い安全性 特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 確かな持続性 目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 あらゆる鋼材に適応 幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 便利なパッドレスタイプ パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
用途ステンレス鋼・合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])12600砥粒WA結合度S
ファイバーディスク FDC 冨士トンボ礦業ファイバーディスク FDC冨士トンボ礦業
1,398税込1,538
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1
テクノディスクS イチグチテクノディスクSイチグチ
949税込1,044
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
研磨布の角にアールをつけて初期研削の深いキズを防ぎます スムースな切れ味が最後まで持続します ディスクを水平に当てることができます
用途ステンレス・金属の重研削/表面研磨・溶接ビートの処理・バリ処理、面取り・サビ落とし、塗料はがし外径(mm)100内径(Φmm)15砥材A直径(Φmm)100タイプS穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス、金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SGクールTOP ヤナセ(柳瀬)SGクールTOPヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
特殊基盤により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 常に新しい刃が出るようにブロックタイプにしています。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる材質の研磨最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒A
GP曲面ディスク アランダム(一般金属用) TRUSCOGP曲面ディスク アランダム(一般金属用)TRUSCO
4,598税込5,058
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)25砥粒アランダム砥粒(A)仕様一般金属用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数4×18使用工具ディスクグラインダー羽根枚数4×18適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなど
GP トップDX(デラックス) TRUSCOGP トップDX(デラックス)TRUSCO
2,998税込3,298
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
GPトップ DX(デラックス)は、基盤+磨耗基盤の2層構造を持つ事により、使い始めから使い終わりまで、GPトップと同じタッチで作業でき、尚かつ、外径75mmまで、ペーパーを使い切る長寿命タイプ(エコノミータイプ)です。 GPトップとほぼ同等の性能を持つ上、特殊プレートを採用することで、GPトップよりも約18%長時間使用することが可能(GPトップの外径75mmまで研削可)。高級品。 ひとつひとつの手植えのプロ向け研磨材。
用途一般金属用。 金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根の長さ(mm)16.5
研磨ディスク