研磨ディスク :「研磨剤 銅」の検索結果
研磨ディスクとは、サンダーやグラインダーなどに装着して使用する円盤状の研磨材です。対象に対して垂直に当てることで角の作業も行いやすいディスクホイール(垂直植えタイプ)やソフトな加工に適したマルチディスク、局面が作業しやすい三面ディスクなどがありますから用途に応じて選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。
金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。
適合100mmディスクグラインダー
粒度#46相当
厚さ(mm)14
研磨材の構造特殊ナイロン不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨ディスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。