研磨ディスク :「キズ取りディスク」の検索結果
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(2)
ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラスなどの面取り、バリ取り、研磨仕上げ工程が容易にできます。
二次バリがでにくく作業時間を短縮できます。
サビ取り、塗装はがし、ヤケ、汚れ落し、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。
弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。
研削物への熱伝導が低く、「焼け」が入りにくい構造です。
用途キズ取り、バリ取り
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
一般金属材料の傷、スケール取りやステンレスの仕上げに最適です。石材、タイルの面取りや仕上げにも最適です。
サイズ(mm)Φ100
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8500
RoHS指令(10物質対応)対応
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨ディスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。