「外径(Φmm)」から絞り込む
10(1)
20(1)
30(1)
100(16)
125(3)
150(1)
180(5)
表面・側面・裏面も使えて、作業効率アップ!
基盤が小さいので、無駄なく最後まで使え、経済的!
作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなす!
平面研磨にも、最適です。
用途バリ取り、キズ取り、錆落とし
適合材鉄、ステンレス、アルミ
穴径(Φmm)15
砥材ジルコニア
外径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
波形形状で目詰まり防止!
ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。
波形なので、目詰まりを抑え研削力に優れており、空冷効果も抜群です。
ネジ式ワンタッチでしかも低コストです。
用途キズ取り・バリ取り
砥材ジルコニア
適合材鉄・ステンレス
外径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
研削性を重視したジルコニアタイプ。
従来ジルコニアペーパーを刷新し、1.4倍の研削量、1.7倍の耐久性を実現致しました。
ステンレス、鉄など一般金属の研削、研磨向きのペーパーディスクです。
粒度のバリエーションが豊富で、溶接ビート取り等の荒削りから表面の仕上研磨まで行えます。
適合材ステンレス、鉄など
外径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付け部がM10(P1.5)ねじのため、ディスクグラインダーへワンタッチで取り付けができます。表面、側面、裏面の3面が使用でき、コーナー面、R面などの研磨に最適です。端面が使用でき、ビードが砥石感覚で取れます。少しベベル型になっておりベタ使いもできます。基盤が研磨布のため、使用可能範囲が広く、非常に経済的です。
用途ステンレス、鉄、合金、その他の金属の研削、研磨に。隅、コーナー部、溝部、狭部などの研磨、研削に。
トラスコ品番322-4368
粒度60(#)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ねじ径M10(P1.5)
羽根枚数3×18
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
長・短のペーパーが交互に入っており目づまりを抑え、研磨力をアップしています。セービング式でワンタッチ簡単取り付けができます。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどに。特に薄物鋼板に良好。ペンキ、サビ取り、ビード取り、バリ取りに。
付属品センターキャップ(1箱に1個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
羽根枚数60
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)23
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊基板により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。
空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。
取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる・目詰まりしやすい材料などの研磨に。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥粒Z
直径(Φmm)100
砥材ジルコニア
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
最高使用周速度(m/s[m/min])67
適合材ステンレス・薄板・アルミ等
RoHS指令(10物質対応)対応
ジルコニアの1.3倍速い!抜群のコスパ!
用途ステンレスの研磨、黒皮はがし、溶接ビート、根こそぎサビ取り
砥材セラミック
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
適合材ステンレス
関連資料(1.95MB)
大外径125mmです。ジルコニア砥粒で高研削力があり、大きなワークや作業効率があがります。
用途鉄、ステンレス、アルミの表面研磨やビート除去、サビ取り。
砥材Z
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
外径(Φmm)125
大外径180mmです。ジルコニア砥粒で高研削力があり、大きなワークや作業効率があがります。
用途鉄、ステンレス、アルミの表面研磨やビート除去、サビ取り。
砥材Z
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
外径(Φmm)180
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
対応材質鉄、ステンレス
外径(Φmm)100
適合用途キズ取り、バリ取り
各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。
中研磨に最適です。
目づまりが少ない。
ヤケが生じない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。
特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
ペンキ、サビ取りに。
その他、研削、研磨全体に最適です。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材ジルコニア
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等
RoHS指令(10物質対応)対応
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石で研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、これ1枚で研削、研磨ができます。
中研磨に最適です。
目詰まりが少なく、作業効率もアップ。
焼けが生じにくいです。
用途ビート取り、バリ取り
砥材ジルコニア
適合材鉄、ステンレス、アルミ
外径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
ユニTOPディスクに比べ、ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。
粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までをこなす万能タイプです。
ペーパー表面に特殊コーティング。
目詰まりがなく焼けにくいです。
用途バリ取り、ビート取り、キズ取り、錆落とし
RoHS指令(10物質対応)対応
最初からパットを外せば小さなネット基盤になり、そのままご使用頂くとソフトな研磨が可能です。
曲面やR面の研磨にも最適です。
用途バリ取り、キズ取り
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
センターカット+2枚植でさらに硬く、さらに研削力がアップ。
センターカット方式とは…ペーパーを台形にカットすることで、内周側と外周側のバランスをほぼ均一にしたのがセンターカット方式です。
砥石で削り、ペーパーディスクで研磨していた作業をこれ1枚で作業できます。
用途バリ取り、ビート取り
適合材ステンレス、鉄、アルミ
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)6
砥材ジルコニア
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨ディスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。