さらに商品を絞り込む
  • ヤナセ(柳瀬)
  • NSK(ナカニシ)(8)
  • イチグチ(7)
  • Minimo(3)
  • 永興電機工業(2)
  • ウシオ(UHT)(1)
  • TRUSCO(1)
  • JTC(1)
  • 40(2)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 150(3)
  • 180(2)
  • 240(3)
  • 320(3)
  • 400(1)
  • 600(2)
  • 粒度・番手をもっと見る
  • アルミ(2)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(1)
  • (1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 23(1)
  • 34(1)
  • 100(1)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(4)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

研磨ディスク :「研磨 軸」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
TOPミニディスク ヤナセ(柳瀬)TOPミニディスクヤナセ(柳瀬)
2,798税込3,078
1箱(5枚)
当日出荷から4日以内出荷
抜群の研削力を発揮します。<br />「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。<br />目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。<br />軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。<br />深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。<br />狭いところもラクラク研磨できます。<br />30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。
用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。 溶接ビードの除去に。 金属のバリ取りに。 サビ落としに。 金型の研磨にも最適です。サイズ30Φ最大回転数(min-1[r.p.m])30000速度67m/s取付部M7×P0.75
ベタディスク 曲面用 荒50 ヤナセ(柳瀬)ベタディスク 曲面用 荒50ヤナセ(柳瀬)
759税込835
1個
当日出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。<br />先端も使用可能で、全面使用できます。<br />パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度荒目(150番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
ベタディスク 曲面用 中50 ヤナセ(柳瀬)ベタディスク 曲面用 中50ヤナセ(柳瀬)
759税込835
1個
当日出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。<br />先端も使用可能で、全面使用できます。<br />パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度中目(240番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
ベタディスク 曲面用 中70 ヤナセ(柳瀬)ベタディスク 曲面用 中70ヤナセ(柳瀬)
979税込1,077
1個
当日出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。<br />先端も使用可能で、全面使用できます。<br />パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度中目(240番相当)寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
ベタディスク 曲面用 細70 ヤナセ(柳瀬)ベタディスク 曲面用 細70ヤナセ(柳瀬)
979税込1,077
1個
当日出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。<br />先端も使用可能で、全面使用できます。<br />パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度細目(320番相当)寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
ベタディスク 曲面用仕上50 ヤナセ(柳瀬)ベタディスク 曲面用仕上50ヤナセ(柳瀬)
759税込835
1個
当日出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。<br />先端も使用可能で、全面使用できます。<br />パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度仕上目(600番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
ベタディスク 曲面用仕上70 ヤナセ(柳瀬)ベタディスク 曲面用仕上70ヤナセ(柳瀬)
979税込1,077
1個
当日出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。<br />先端も使用可能で、全面使用できます。<br />パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度仕上目(600番相当)寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
ベタディスク 曲面用 荒70 ヤナセ(柳瀬)ベタディスク 曲面用 荒70ヤナセ(柳瀬)
979税込1,077
1個
当日出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。<br />先端も使用可能で、全面使用できます。<br />パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度荒目(150番相当)寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
ベタディスク 曲面用 細50 ヤナセ(柳瀬)ベタディスク 曲面用 細50ヤナセ(柳瀬)
759税込835
1個
当日出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。<br />先端も使用可能で、全面使用できます。<br />パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度細目(320番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
ユニロンパープルホイール ソフト ヤナセ(柳瀬)ユニロンパープルホイール ソフトヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1箱(10枚)
予約販売
従来品の約2倍の研磨力で長寿命です。
用途塗料はがし、さび取り、付着物の除去。 溶接作業の前後処理。 アルミ・ステンレス・ダイカストの仕上げ研磨。トラスコ品番331-8184幅(mm)13質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])5800軸径×軸長(mm)6×40RoHS指令(10物質対応)対応
ペッタンパット ヤナセ(柳瀬)ペッタンパットヤナセ(柳瀬)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ペッタンシリーズ用。
ねじ寸法1/4-20UNC最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
NEOフラップ Pタイプ ヤナセ(柳瀬)NEOフラップ Pタイプヤナセ(柳瀬)
3,698税込4,068
1箱(5枚)
4日以内出荷
コアを小さくして使い代が長くなりました。 ペーパーをブロック仕様にしてコシを強く寿命と研削力をアップさせました。 お求めやすい小箱5本入りにしました。
幅(mm)20最高回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら