「外径(Φmm)」から絞り込む
102(2)
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味が持続し、研削速度が優れています。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。982Cシリーズと比べ1枚あたりの作業量が約60%アップしました。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい
用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、配管のメッキ・黒皮除去に。
適合専用パッド:TSパッド ライト
色紫
砥材精密成型砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(mm)102
関連資料(1.97MB)
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味が持続し、研削速度が優れています。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。987Cシリーズと比べ1枚あたりの作業量が約56%アップしました。ステンレスなどの難削材にもご利用頂けます。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい
用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、配管のメッキ除去に。
適合専用パッド:TSパッド ライト
色紫
砥材精密成型砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(mm)102
関連資料(1.97MB)
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。