「外径(Φmm)」から絞り込む
GPトップフラット セラミック #36 Φ100TRUSCO当日出荷
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやチタン等を目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。粒度36砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)23
ディスクペーパーGPトップ(R)フラットTRUSCO当日出荷
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。トラスコ品番160-7122セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)粒度#100材質/仕上砥材:セラミック砥材セラミック質量(g)66最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根枚数72適合材鉄、ステンレス、チタン外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)16
ディスクペーパーGPトップ フラットセラミック(難削材用)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやチタン等を目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。穴径(Φmm)16外径(Φmm)100セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)20
GPトップ セラミックTRUSCO当日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研磨。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)25付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス、チタン、ニッケル最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)使用角度(°)15~30
GPトップα (直接ねじ込み式 セラミック)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
高研削力、高耐久性を兼ね備えたセラミック砥粒を植え込んでいます。通常とは異なる特殊成型をしているので目づまりしにくい設計になっています。ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研削研磨に適しています。
用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り。ステンレス、チタン、ニッケル鋼などの難削材に。ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mm電気グラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270]羽根枚数72羽根の長さ(mm)19.5
ダイヤトップTRUSCO当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチ脱着式。難削材の研削や研磨に驚異の実力発揮。電着本格ダイヤシート使用。
用途金属チタン・セラミック・超硬合金・石材・ガラス等の面取り、平面研磨に。付属品15mm穴用アダブター付(1パックに1個)厚さ(mm)15質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダー
ソフトパワーディスクα(非金属用)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨外径(Φmm)100厚さ(mm)8砥粒PVA+GC付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)色ピンク穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー適合材チタン、石材、ガラス、樹脂
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥4,178¥3,798
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥3,518¥3,198
不織布ディスクFUJI STAR(三共理化学)税込¥10,998¥9,998
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥2,638¥2,398
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥2,638¥2,398
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥4,838¥4,398